「医薬品医療機器等法」から絞り込む
外刃 ラムダッシュ用Panasonic(パナソニック)7日以内出荷
ラムダッシュ専用の外刃です。
適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93
コンパクトストレートアイロン EH-HV2BシリーズPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
髪をいたわりながら毛先までまとまるしっとりツヤ髪スタイリング。スムースグロスコーティングプラスで摩擦を抑える 髪への摩擦が少なく、傷みにくいその他の効果 ・髪のツヤ感・しっとり感・毛先のまとまり感旅行に持っていきやすい コンパクトサイズ&オートボルテージお好みで選べる3段階の温度調節機能つき 120/160/180 ℃の3段階で、スタイリングにあわせた温度調節ができる 髪の状態や、髪質にあわせて温度を使い分け約1分30秒で素早い立ち上がり 電源スイッチを入れて使用できるまでの立ち上がり時間は、ストレート時で約1分30秒。開閉ロック 使用後は開閉ロックで閉じて収納できる。360°回転コード 使用中も絡まらない360 °回転式コード。海外・国内両用 国内はもちろん海外でも活躍!AC100-240 V電源に対応。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約275電源交流式温度(℃)アイロン部:約120/160/180(3段階)(100V・240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)消費電力100V:360-0.1W:240V:700-0.1Wコーティングスムースグロスコーティングプラス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
コンパクトストレートアイロン EH-HV1BシリーズPanasonic(パナソニック)当日出荷
毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。2Wayのコンパクトストレート。
仕様仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○質量(g)約265消費電力(W)20電源交流式温度(℃)アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)コード長さ(m)約1.7(360°:回転式コード)コーティンググロスコーティング寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)パッケージ:27.5×9.5×4.6本体寸法(cm)高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
移乗台パナソニックエイジフリー・ライフテック税込¥27,478~¥24,980~