絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(5)
  • 泉精器製作所(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
吐出圧力(MPa)
  • 1.5~70(1)
  • 70~80未満(5)
電源(V)
  • 100
  • 200(11)
有効油量(L)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2.7(2)
  • 8(3)
ポート径
  • 3/8(3)
3/8
吐出量(L/min)
  • 5未満(7)
5未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から30日以内出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
電動リモコン式油圧ポンプ 泉精器製作所電動リモコン式油圧ポンプ泉精器製作所
299,800税込329,780
1台
当日出荷
規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプRIKEN(理研機器)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ