絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • JTC(3)
  • エナパック(3)
  • 泉精器製作所(1)
  • マサダ製作所(1)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • Power Team(1)
吐出圧力(MPa)
  • 70~80未満(13)
電源(V)
  • 100(5)
  • 200(11)
有効油量(L)
  • 1.6(2)
  • 2.7(2)
  • 8(3)
  • 14(2)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
揚程(mm)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 350(2)
100・150・200・250・350
ポート径
  • 3/8(7)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • M22(1)
3/8・1/2・3/4・M22
吐出量(L/min)
  • 5未満(8)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・80~90未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から30日以内出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用I形金具大阪ジャッキ製作所
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用I形金具です。
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。(WJ01、02は押力とも同じです)スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ単動タイプ用低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。
PSP吐出量(L/min)低圧:2.2、高圧:0.2吐出圧力(MPa)低圧:2.5、高圧:72電動機【容量(kW)】0.35電動機電圧(V)単相100
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
2,898,000税込3,187,800
1個
13日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級B電動機(kW)15
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
1,798,000税込1,977,800
1個
13日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級B
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
769,800税込846,780
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
579,800税込637,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)2.2
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
489,800税込538,780
1個
8日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)1.5
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
379,800税込417,780
1個
8日以内出荷
仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
389,800税込428,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ