絞り込み
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所
  • RIKEN(理研機器)(17)
  • エナパック(9)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • 日東造機(3)
  • マサダ製作所(3)
  • レオナ(3)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • エスコ(1)
  • 西田製作所(1)
  • リケン(1)
  • エナバック(1)
  • レホボット(1)
有効油量(L)
  • 0.3(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(4)
  • 1.3(2)
  • 1.8(1)
  • 2.3(3)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所スプリング戻りタイプ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から14日以内出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
パイプベンダー 大阪ジャッキ製作所パイプベンダー大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
XEX形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所XEX形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
質量(kg)約15電源(V)単相100(電動機)吐出量(L/min)0.15(高圧)、2(低圧)吐出圧力(MPa)100(高圧)、7(低圧)電動機【容量(kW)】0.35ポート径Rc3/8油量(L)2.5(総)、2(有効)
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
729,800税込802,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。単動タイプ用です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にして切換ます。複動タイプ用です。
仕様手動切換弁、圧力スイッチ付(油圧戻り形ジャッキに使用)電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
VZ形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所VZ形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
669,800税込736,780
1個
翌日出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンド等の製造。超高液圧成形用。ベアリング、ブッシュ、プロペラなどの着脱。極圧を必要とする各種試験装置。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)方向制御弁が別途必要です。
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)ポート径M22×1.5
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
179,800税込197,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧リリーフ)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8油量(L)4(有効)
TWA形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWA形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。単動(低圧アンロード)タイプ用
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAZ形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAZ形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで200MPa(2000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)200(高圧)、3(低圧)ポート径M22×1.5
TWAX形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAX形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
57,980税込63,778
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで100MPa(1000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキに使用します。
吐出圧力(MPa)100(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAU形手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAU形手動ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用高低圧二段吐出形ポンプで300MPa(3000kgf/平方センチメートル)油圧ジャッキ・アクチュエータに使用します。
吐出圧力(MPa)300(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:1ポート径M22×1.5油量(L)1.8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
高低圧二段切換形大吐出量ポンプです。有効油量も多く、大型ジャッキの駆動に適しています。単動(低圧アンロード)タイプ用切換弁付
ポート径Rc3/8油量(L)8(有効)
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
81,980税込90,178
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用ください。複動(低圧リリーフ)タイプ用切換弁付
最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3操作吐出量(mL)低圧:11、高圧:2ポート径Rc3/8
TWAD形手動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所TWAD形手動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。水平にしてご使用下さい。単動(低圧アンロード)タイプ用切換弁付
吐出圧力(MPa)72(高圧)、3(低圧)操作吐出量(mL)低圧:24、高圧:2ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が別途必要です。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)質量(kg)約40電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が手動操作です。操作レバーを手動にて切換えます。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様手動切換弁、圧力スイッチ付質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持なし
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
499,800税込549,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
699,800税込769,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しその位置及び圧力を保持します。手元操作スイッチの「縮」でジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持有り質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
操作方法:手元操作スイッチの「伸」でモータが起動吐出します。スイッチを離せばモータが停止しジャッキは戻ります。中間停止及び圧力は保持しません。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様電磁弁切換、中間停止・保持なし質量(kg)約42電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。電磁弁切換、中間停止保持有り
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
519,800税込571,780
1個
翌日出荷
電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
方向制御弁が電磁切換です。電気信号で切換えます。励磁時間が1分以内で、切換頻度が高い用途に使用します。オプション:圧力計(PGO-63×1000)、積層弁、手元操作スイッチ、フートスイッチ 他。
用途複動タイプ用。仕様電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)質量(kg)約43電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
439,800税込483,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付(単動形ジャッキに使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
操作方法:波形スイッチONでモータが起動。手動切換弁のレバーを加圧位置に切換えると吐出します。レバーを中立位置にすると吐出を止めます。戻り位置に切換えるとジャッキは戻ります。オプション:圧力計(PGO-63×1000)。
用途単動タイプ用。仕様手動切換弁質量(kg)約41電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35(60Hz)/0.29(50Hz)[高圧]、2.4(60Hz)/2.0(50Hz)[低圧]吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。手動切換弁
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4.0/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
単動・複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)1.2/1.0(高圧)、8/6.6(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】1.5【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)27(総)、18(有効)馬力2
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
269,800税込296,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機電磁弁(KSV)、圧力スイッチ付(高頻度切換に使用)
電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持なし
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機手動切換弁
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。手動切換弁、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
単動タイプ用です。単相電動機電磁弁切換、中間停止、保持有り
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。単相電動機ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)単相100(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.35/0.29(高圧)、2.4/2.0(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、5(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.4【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)8(総)、5(有効)馬力2025/01/02
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
259,800税込285,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出量(L/min)0.6/0.5(高圧)、4/3.3(低圧)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機【回転数(rpm)】1800/1500【容量(kW)】0.75【絶縁】E電動機の極数4(60/50Hz)ポート径Rc3/8油量(L)14(総)、10(有効)馬力1

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

手動ポンプ