絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2.2
  • 0.4(1)
  • 0.5(21)
  • 0.6(5)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
  • 1(22)
  • 1.1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.3(19)
  • 1.4(3)
  • 1.5(9)
  • 1.6(3)
  • 1.8(6)
  • 2(18)
  • 2.5(1)
  • 2.8(3)
  • 3(4)
ブランド
  • デビルビス(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
0.5(21)
0.6(5)
0.7(7)
0.8(5)
1(22)
1.1(6)
1.3(19)
1.5(9)
1.8(6)
2(18)
DEV自動ガン T-AGHV HVLP型 デビルビスDEV自動ガン T-AGHV HVLP型デビルビス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。質量(g)510作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8霧化方式HVLP塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 摩耗性塗料用 デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 摩耗性塗料用デビルビス
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。窒化鋼ノズル・ニードル、ホーロー用質量(g)600空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 オールステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 オールステンレスボディデビルビス
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用質量(g)530空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7
DEV自動ガン  T-AGB 標準型 ステンレスボディ デビルビスDEV自動ガン T-AGB 標準型 ステンレスボディデビルビス
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ質量(g)540空気圧力(MPa)0.1~0.7作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8塗料入口R1/8霧化方式コンベンショナル塗料圧(MPa)0.7

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン