ルミナ自動スプレーガンセット GST-5R-0.5
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。
小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。
霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。
加湿や冷却工程で使用されます。
- 用途
- 加湿・冷却に。
- トラスコ品番
- 711-6396
- セット内容
- スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器
- 材質
- 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
- 空気使用量(L/min)
- 38
- パターン開き(mm)
- 85
- 粒径(μm)
- 15
- 噴出量(mL/min)
- 0~60
- 取付口
- Rp1/8
- ノズル径(Φmm)
- 0.5
- 内容量
- 1組
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























