絞り込み
ブランド
  • 扶桑精機(18)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(4)
空気使用量(L/min)
  • 54(1)
  • 70(1)
パターン開き(mm)
  • 360
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 140(13)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 400(13)
  • 420(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5508質量(g)300粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5456質量(g)300粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-1.0扶桑精機
41,980税込46,178
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7895セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)54パターン開き(mm)360粒径(μm)39噴出量(mL/min)0~200取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.0 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-1.0扶桑精機
39,980税込43,978
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7871セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)70パターン開き(mm)360粒径(μm)15噴出量(mL/min)0~210取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5462材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-1.0型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5461材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)39噴出量(mL/min)液体:0~200取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5390材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-1.0型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5389材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大360ノズル口径(Φmm)1粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~210取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5443質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5444質量(g)290粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0型扶桑精機
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5405質量(g)280粒径(μm)110噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5P-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5406質量(g)280粒径(μm)110噴出量(mL/min)【液体】0~180取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-6-1.0X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
10日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番732-1651質量(g)240粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型扶桑精機
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番732-1571質量(g)240粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-6N-1.0X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番732-1490質量(g)240粒径(μm)39噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン STA-5N-1.0X型扶桑精機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番732-1414質量(g)240粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6W-0.5型扶桑精機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5507質量(g)300粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】360トラスコ品番810-5384質量(g)280粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン