絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 2(1)
パターン開き(mm)
  • 250(1)
  • 350(1)
空気使用量(L/min)
  • 63
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(3)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 230(2)
  • 270(2)
  • 345(3)
  • 360(2)
ブランド
  • 扶桑精機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
2(1)
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5-0.5扶桑精機
43,980税込48,378
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7883セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)63パターン開き(mm)250粒径(μm)11噴出量(mL/min)0~65取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン