特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

精和産業ガンフィルター
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

1個
759 税込835
当日出荷

低飛散・高級仕上げ。従来シングルチップに比べ塗料の節約25%。
用途エアレスチップ
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【ガン延長ポール】0.5
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【ガン延長ポール】0.3
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
当日出荷

タイプチップフィルター100メッシュ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

精和産業チップパッキン
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

精和産業ハイソフトホース
RoHS
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード 常用圧力(MPa)25 ホース口径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷

テール防止・高級仕上げ用0.6mm 0.015"~0.021"用
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

広狭2パターンの吹付が可能(狭角20°一定)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ボール式回転ノズル テール防止・高級仕上げ
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

タイプチップフィルター200メッシュ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【ガン延長ポール】0.15
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【先端超コンパクト自在曲がり延長ポール】0.5(小さい隙間用)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【ガン延長ポール】1.0
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様ノズル別売 長さ(m)【自在曲がり延長ポール】0.5
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ノズル掃除用
用途0.5mm ~ 1.5mm (6種)
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

確かな実力!。納得のいく性能!。抜群の耐久性を誇ります!。多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要。メンテナンスも簡単。スピーディな塗装が可能。家庭用100V電源でOK。幅広い用途に対応する強力タイプ。耐久性を大幅アップ。タフ構造で水性塗料特殊錆止が可能。安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等 付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー 質量(kg)1.7 出力【駆動源】AC100V・90W 最大吐出量(mL/min)380 最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き
適合18L角型缶・20Lペール缶 型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ 質量(kg)約22 タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990 空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時) 吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2) 供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時) 設定時間【洗浄】約45秒間 環境温度範囲(℃)5~40 タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー 駆動源圧縮空気
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
43,980 税込48,378
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
61,980 税込68,178
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)30 径(Φ)Φ12(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
89,980 税込98,978
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)5 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
13,980 税込15,378
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)50 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
179,800 税込197,780
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ16(PF1/2) 常用圧力(MPa)15
1巻
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1巻
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)40 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
77,980 税込85,778
4日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)10 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様センイブレード 長さ(m)20 径(Φ)Φ9(PF3/8) 常用圧力(MPa)15
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります