絞り込み
ブランド
  • 精和産業
  • 扶桑精機(9)
  • エムオースプレーイング(6)
  • アネスト岩田(4)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • 近畿製作所(3)
  • デビルビス(3)
  • 十川産業(2)
  • 日本ワグナー(2)
  • 八興(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • GRACO(グラコ)(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
ハイソフトホース 精和産業ハイソフトホース精和産業
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
柔らかく曲げクセがつきづらい。
材質特殊ステンレスブレード常用圧力(MPa)25ホース口径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップ 精和産業タッチアップ精和産業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷
建築塗装のタッチアップに!玉吹き、リシン吹きが可能
仕様エアー量も電気も使わないでタイル・リシン両用、タイル:Wall&Ceiling Texture、リシン:Popcorn Ceiling Texture
ラバーホース【16】10m 精和産業ラバーホース【16】10m精和産業
43,980税込48,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】20m 精和産業ラバーホース【12】20m精和産業
61,980税込68,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】30m 精和産業ラバーホース【12】30m精和産業
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】5m 精和産業ラバーホース【9】5m精和産業
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)5径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】50m 精和産業ラバーホース【16】50m精和産業
179,800税込197,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】20m 精和産業ラバーホース【16】20m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】2m 精和産業ラバーホース【9】2m精和産業
7,898税込8,688
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)2
ラバーホース【9】40m 精和産業ラバーホース【9】40m精和産業
77,980税込85,778
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット【1’1/2】 精和産業連結ホースセット【1’1/2】精和産業
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
サイズ【1"1/2】L=600
ラバーホース【9】10m 精和産業ラバーホース【9】10m精和産業
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】20m 精和産業ラバーホース【9】20m精和産業
39,980税込43,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)20径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【16】30m 精和産業ラバーホース【16】30m精和産業
109,800税込120,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
連結ホースセット(耐溶剤性) 精和産業連結ホースセット(耐溶剤性)精和産業
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
耐溶剤ホース・テフロンパッキン付
NRH7-35m(金具付) 精和産業NRH7-35m(金具付)精和産業
14,980税込16,478
1巻
4日以内出荷
たいる君 標準エアホース(金具付)
長さ(m)35
ラバーホース【9】30m 精和産業ラバーホース【9】30m精和産業
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)30径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】50m 精和産業ラバーホース【12】50m精和産業
139,800税込153,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
NRH7-45m(金具付) 精和産業NRH7-45m(金具付)精和産業
16,980税込18,678
1巻
4日以内出荷
タイルエース 標準エアホース(金具付)
長さ(m)45
ラバーホース【9】50m 精和産業ラバーホース【9】50m精和産業
95,980税込105,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)50径(Φ)Φ9(PF3/8)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】40m 精和産業ラバーホース【12】40m精和産業
129,800税込142,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【12】10m 精和産業ラバーホース【12】10m精和産業
35,980税込39,578
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)10径(Φ)Φ12(PF1/2)常用圧力(MPa)15
ラバーホース【9】1m 精和産業ラバーホース【9】1m精和産業
5,998税込6,598
1巻
4日以内出荷
仕様TA用手元ホース長さ(m)1
ラバーホース【16】40m 精和産業ラバーホース【16】40m精和産業
149,800税込164,780
1巻
4日以内出荷
仕様センイブレード長さ(m)40径(Φ)Φ16(PF1/2)常用圧力(MPa)15
タフエアレス380/デラックス 50Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 50Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
5日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
タフエアレス380/デラックス 60Hz 精和産業タフエアレス380/デラックス 60Hz精和産業
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷
確かな実力!納得のいく性能!抜群の耐久性を誇ります!多くの用途に実力を発揮します。コンプレッサー不要メンテナンスも簡単スピーディな塗装が可能家庭用100V電源でOK幅広い用途に対応する強力タイプ耐久性を大幅アップタフ構造で水性塗料特殊錆止が可能安定した性能を発揮
用途一般塗装、絶縁材・接着剤吹付、塗油・離型剤、散布作業、補修塗装、洗浄作業等付属品ポールノズル(20cm)、スパナ、平吹きノズル(2140)、平吹きホルダー、スワールヘッド、バルブセット、携帯ケース、予備コンテナー質量(kg)1.7出力【駆動源】AC100V・90W最大吐出量(mL/min)380最高圧力(MPa[kgf/cm2])【常用】7.5(75)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)20.2×30×27.4
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
エアーカーテンヘッド ACH-1 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1精和産業
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
ターンクリーンチップ1840ACG用 精和産業ターンクリーンチップ1840ACG用精和産業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
プラスノズルS1840 精和産業プラスノズルS1840精和産業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
リシンガン RG-1 精和産業リシンガン RG-1精和産業
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3/5.5/6.5
エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ 精和産業エアーカーテンセット ターンクリーンタイプ精和産業
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
固定ノズルの安価タイプです。
適合TPG-1とエアカーテンヘッドACH-1Tを合体、回転チップ仕様
エアーカーテンヘッド ACH-1T 精和産業エアーカーテンヘッド ACH-1T精和産業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!塗料飛散20%削減でコストダウン養生の削減でコストダウン
寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
万能ガン BG-1 精和産業万能ガン BG-1精和産業
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
ターンダブルチップ1840ACG用 精和産業ターンダブルチップ1840ACG用精和産業
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
ボディセットACG用 精和産業ボディセットACG用精和産業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
エアレスツインホース【1/4】20m 精和産業エアレスツインホース【1/4】20m精和産業
46,980税込51,678
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)20
ガンポール30cmACG用 精和産業ガンポール30cmACG用精和産業
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
タイプエアーカーテンガン用ガンポール0.3m
エアレスツインホース【1/4】40m 精和産業エアレスツインホース【1/4】40m精和産業
87,980税込96,778
1巻
4日以内出荷
適合エアレスホース【Φ5】エアーホース一体型、エアーカーテンガン用ホース長さ(m)40
エアーレギュレーターセット AR20-02 精和産業エアーレギュレーターセット AR20-02精和産業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
適合AR20-02・金具・圧力計付
スプレーガン用エアーホース