絞り込み
ブランド
  • APSジャパン
  • 東芝ライテック(101)
  • 岩崎電気(65)
  • 三菱電機(45)
  • 日立(31)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • SPARKFUN(5)
  • マキテック(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • エコリカ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
電圧(V)
  • 100~240(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
100~200未満(1)
LED照明 AD-Big F APSジャパンLED照明 AD-Big FAPSジャパン
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
400W型水銀灯と完全互換が可能なLEDランプ、高天井用LED照明 AD-Big F。 簡単取付:既存灯具と簡単に置き替え可能です。補強不要な上、本体に電源も内蔵しています。外付けタイプと異なり付随工事無しで使用可能です。 小型・軽量:独自のヒートシンクと長寿命小型ファンを内蔵し、高出力LED の放熱に成功。小型・軽量化を実現。 JAPANクオリティ、万全の安全対策と高品質 プレス加工ヒートシンク:アルミダイキャストでなく、独自技術のプレス加工によるヒートシンクを実装しているので、小型軽量。純アルミ素材の旋回構造で、高い放熱効果。 E39型口金荷重規格:水銀灯はE39型口金で、電源も内蔵で770gを実現。 温度ヒューズ:温度以上発生時に、温度ヒューズにより出力を自動的に低下制御。FAN不動作、温度異常、回路異常により高温が発生した場合に作動。 高性能LED:高性能で長寿命、安心の日本製LED素子採用。 電磁波障害対策:VCCI ClassBに準拠し、ラインノイズも対応工場や倉庫内でお使いの他の電気製品や計測機器等に、LEDランプから電磁波の影響を与えない規格です。 EMC評価OK:放射エミッション/雑音端子等評価 EMC(Electromagnetic Interference) 省電力でECO!環境に優しく、高い省エネ効果:即時点灯が可能なので、こまめにON/OFFをすれば、より高い節電効果を得られます。LED灯は、従来の水銀灯に含まれる有害物質(水銀・鉛・カドミウム等)を含んでおらず、廃棄も容易です。
仕様不要輻射:EMI評価試験済質量(g)約770外形寸法(mm)最大径約Φ120×全長約273定格電圧(V)100~240口金E39型全光束(Lm)13000平均演色評価数(Ra)80以上消費電力(W)(50/60Hz)115騒音値(dB)40電源(AC V)100/200色温度(K)5000互換性400W型水銀灯、250W型メタハラビーム角度(°)113

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体