絞り込み
消費電力(W)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
電圧(V)
  • 100~242(3)
ブランド
  • コイズミ照明
  • 岩崎電気(160)
  • 三菱電機(122)
  • 東芝ライテック(85)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • 日立(31)
  • 日動工業(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • SPARKFUN(5)
  • HKクリエーション(5)
  • マキテック(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • 共和化学工業所(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • エコリカ(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • TAKAGI(高儀)(2)
  • 共立電子産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
50~60未満(1)
60~70未満(1)
90~100未満(1)
100~200未満(3)
200~300未満(2)
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可機能段調光機能付(70%点灯)時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-10~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • 投光器 コイズミ照明

    投光器

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度5000K使用可能温度範囲-20~40℃演色指数(Ra)Ra82
  • 高天井ベースライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    高天井ベースライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)322質量(kg)9.2取付天井直付用高さ(mm)265備考傾斜天井に取付可能(30°まで)電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)30機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)602アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
  • 高天井ベースライト 本体 コイズミ照明

    高天井ベースライト 本体

    コイズミ照明
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、適合調光器:別売幅(mm)354質量(kg)3.4高さ(mm)269タイプ初期照度補正タイプ電圧(V)100-242消費電力(W)128明るさ(W)HID400相当首振角度(°)90ランプLED使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)皮相電力(VA)100V/200V/242V:131/130/134本体長さ(mm)296グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可電源ユニット別売
  • 高天井ベースライト コイズミ照明

    高天井ベースライト

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付(約600mm)仕様耐震クラス:S2、調光器併用:不可幅(mm)354質量(kg)4.1取付直付・壁付高さ(mm)269電圧(V)100-242本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装首振角度(°)90機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲ー10~40度材質(カバー)前面:強化ガラス・透明ランプ寿命60000時間(光束維持率85%)光源色昼白色本体長さ(mm)296アーム鋼板・サテンブラック塗装グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
  • 高天井用ハイパワーペンダント 本体 コイズミ照明

    高天井用ハイパワーペンダント 本体

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。
    フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ

高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明本体