「消費電力(W)」から絞り込む
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。
コンパクト&軽量設計。
250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。
天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。
取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~60定格寿命(時間)+60℃環境:約30000/+50℃環境:約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
高天井用LED照明 HILシリーズ 高演色タイプ 200W形/300W形相当エコリカ4日以内出荷
水銀灯200~300W形相当 高天井用 LED照明 高演色タイプです。
平均演色評価数 Ra97、R9-R15まで全ての演色評価数で高い数値を実現。
自然光に限りなく近い、忠実な色味の再現性を実現します。
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの検品倉庫に最適な照明です。
明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます。
安心・安全にご使用いただくため、保証期間を3年設けております。
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~50定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97保護等級IP65色温度(K)5000使用環境屋内使用専用保証期間3年光源色昼白色相当設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
投光器コイズミ(小泉成器)税込¥58,278~¥52,980~