特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり
材質ABS樹脂
種類吊りはかり
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
表示電磁残量:あり、「Lo」と表示
最小表示(kg)0.05
機能表示固定機能あり
表示形式デジタル
保証期間1年
表示単位0.05kg
最大計量(kg)50
オートパワーオフ2分
計量範囲1.00~50.00kg
ひょう量単位kg
仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz
材質ABS樹脂、ステンレス
色シルバー
電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
最小表示(kg)0.05kg
機能表示固定:あり、風袋引き:あり
保証期間1年間
最大計量(kg)50
電池残量表示あり(「Lo」表示)
バックライトあり
計量範囲0.10kg~50.00kg
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
質量(g)110(電池を含む)
電源単4形乾電池×2個
最小表示(kg)0.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55
オートパワーオフ2分
取扱説明書(4.47MB)
計量範囲1.00~50.00kg
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。