絞り込み
ブランド
  • 高森コーキ
  • モノタロウ(5)
  • オーハウス(62)
  • エスコ(56)
  • A&D(42)
  • Yamato(大和製衡)(36)
  • タニタ(7)
  • カスタム(6)
  • シンワ測定(6)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • ナリカ(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • ドリテック(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • 大和(2)
  • イシダ(2)
ひょう量
  • 2kg(1)
  • 4kg(1)
  • 5kg(1)
  • 8kg(1)
  • 12kg(1)
  • 20kg(1)
  • 30kg(1)
  • 100kg(1)
  • 200kg(1)
  • 500g(1)
最小表示
  • 0.05kg(1)
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(2)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 300g(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 180×180(1)
  • 217×217(1)
  • 387×307(1)
180×180・217×217・387×307
計量皿形状
  • (4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月3日(火)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アグリスケール 100kg 高森コーキアグリスケール 100kg高森コーキ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状
見やすい上皿自動秤 高森コーキ見やすい上皿自動秤高森コーキ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から9日以内出荷
太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
計量皿形状
WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキWB防水デジタルはかりWash 5kg高森コーキ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
中型ステンレス製上皿自動秤 高森コーキ中型ステンレス製上皿自動秤高森コーキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。
目盛(mm)160計量皿形状
アグリスケールタフ 200kg 高森コーキアグリスケールタフ 200kg高森コーキ
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
[商品特徴]計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!200kgまで量れるタフネスボディ
用途[用途]◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50使用環境5~35℃(結露しないこと)オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cm
上皿はかり