絞り込み
ブランド
  • Yamato(大和製衡)(1)
ひょう量
  • 1500kg(1)
最小表示
  • 500g
  • 0.001kg(23)
  • 0.002kg(15)
  • 0.005kg(38)
  • 0.01kg(58)
  • 0.02kg(57)
  • 0.05kg(82)
  • 0.1g(25)
  • 0.1kg(77)
  • 0.2g(8)
  • 0.2kg(54)
  • 0.5g(19)
  • 0.5kg(43)
  • 1g(92)
  • 1kg(18)
  • 2g(61)
  • 5g(73)
  • 10g(76)
  • 20g(62)
  • 50g(52)
  • 100g(24)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
  • 1200×1200(1)
1200×1200
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
風袋引機能
  • あり(1)
あり
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル台はかり Yamato(大和製衡)デジタル台はかりYamato(大和製衡)
379,800税込417,780
1台
21日以内出荷
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。トラスコ品番835-5981材質計量本体:鉄製、指示計:ステンレス製(SUS304)幅(mm)1200高さ(mm)99種類台はかり奥行(mm)1200電源(V)AC100最小表示(g)500全高(mm)99センサータイプロードセル方式最小表示(kg)0.5目量(g)500検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)1200×1200風袋引方法あり秤量(kg)1500ひょう量単位kg
台はかり