絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • モノタロウ(3)
  • A&D(108)
  • Yamato(大和製衡)(79)
  • クボタ計装(55)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(17)
  • エスコ(12)
  • タニタ(10)
  • イシダ(9)
  • 大和(6)
  • CAS(6)
  • アズワン(5)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
ひょう量
  • 12kg(6)
  • 22kg(6)
  • 32kg(6)
  • 52kg(6)
最小表示
  • 0.0001kg(4)
  • 0.001kg(4)
  • 0.1g(6)
  • 1g(6)
種類
  • 種類台はかり(6)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(6)
計量皿寸法(mm)
  • 345×250(6)
345×250
校正証明書
  • 付き(4)
付き
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
219,800税込241,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
279,800税込307,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
229,800税込252,780
1台
11日以内出荷から14日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかり 校正証明書付 島津製作所精密台はかり 校正証明書付島津製作所
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷から19日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125種類台はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示形式デジタルひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)10.5ひょう量単位kg
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型) 島津製作所精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)島津製作所
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)16.5ひょう量単位kg
台はかり