絞り込み
最小表示
  • 0.1mg(1)
ひょう量
  • 320g
  • 3kg(2)
  • 12kg(2)
  • 12.2kg(1)
  • 22.2kg(2)
  • 100g(1)
  • 120g(5)
  • 122g(1)
  • 150g(1)
  • 300g(3)
  • 600g(3)
  • 1200g(2)
  • 1500g(3)
  • 2200g(4)
  • 3000g(2)
  • 3200g(2)
  • 5200g(2)
  • 6000g(2)
  • 12000g(1)
  • 12200g(1)
  • 15000g(1)
種類
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(1)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドベンチャー上皿電子天びん オーハウスアドベンチャー上皿電子天びんオーハウス
379,800税込417,780
1台
当日出荷から46日以内出荷
全機種、校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正搭載 フルカラータッチパネル搭載 頻繁に使用する機能(風袋引き等)はボタン操作可能 ※タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応 USBメモリに計量データの保存、および天びんの設定を保存/上書きが可能 ガラス風防はスムーズな開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現 安定時間が早い
種類電子天びん表示形式デジタル通信出力USB、RS232(標準装備)、USBホスト計量方式重量、%、個数、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定表示部フルカラータッチパネル電源ACアダプタ(標準付属)範囲風袋:最大ひょう量まで校正内部:AutoCal TM-自動表示器外部:別売作業温度範囲(℃)温度:10℃~30℃、湿度:80%、結露なきこと材質(計量皿)ステンレススチールひょう量単位g
天秤