絞り込み
最小表示
  • 0.05kg
  • 0.00g(3)
  • 0.00001g(6)
  • 0.0001g(28)
  • 0.0002g(3)
  • 0.001g(114)
  • 0.005kg(6)
  • 0.01g(205)
  • 0.01kg(7)
  • 0.01mg(32)
  • 0.05g(8)
  • 0.1g(197)
  • 0.1mg(110)
  • 0.2g(10)
  • 0.5g(18)
  • 1g(106)
  • 1mg(49)
  • 2g(12)
  • 5g(11)
  • 10mg(19)
  • その他(8)
ひょう量
  • 75kg(1)
種類
  • 種類台はかり(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
計量皿形状
  • (1)
表示形式
表示形式
デジタル(1)
デジタル
ブランド
  • オーハウス(1)
オーハウス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズ オーハウスエコノミー台はかり・シッピングスケール C12Pシリーズオーハウス
31,980税込35,178
1個
43日以内出荷から48日以内出荷
一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブルシッピングスケールエコノミー台はかりの Courier 1000シリーズは軽量で耐久性に優れ、オフィス内での発送業務での計量から動物病院等での動物計量まで対応できるラインナップを揃えています。コンパクトな ABS プラスチック設計により、軽量で耐久性を兼ね備えています。 C1000はハンドルが一体化されているため、持ち運びが非常に簡単です。高さ20 mm の大型ディスプレイは視認性に優れ、ダイナミック計量モードを活用することで計量値を維持します。またパッケージの計量の他にも、獣医での小動物の計量にも適しています。オフィスや店舗で使用できる乾電池駆動式(乾電池は別売り)。ACアダプターも標準装備。
仕様計量モード:質量、動物計量材質計量皿:ABS質量(kg)1.5種類台はかり電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×3本(別売)本体寸法(mm)280×316×60計量皿寸法(mm)280×316表示部LCDディスプレイ表示形式デジタル電池使用時間(時間)300(4 分間操作しないと自動オフ)安定所要時間2秒以内計量皿形状ひょう量単位kg
天秤