特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・最小表示0.001gです。・付属の200g標準分銅を使用して1点校正ができます。・50g、100gの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでプリンターに出力します。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
用途医薬品の調剤、精密な化学実験、品質管理、宝石の計量、計量精密部品の計数など。
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

・最小表示0.0001gを実現する電磁力センサーを搭載しています。・校正時間の設定ができる内部自動校正機能を内蔵しています。・付属の200g標準分銅を使用した1点手動校正ができます。・50g、100g、150gの標準分銅を別途ご用意いただくと、内部校正220gを含めた5点校正ができます。・最大値の表示を長時間維持するピークホールド機能があります。・風袋引き、パーセント表示、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・微動している対象用の小動物計量機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz、mg)。・環境に応じた安定性を維持するための感度選択ができます。・時間を短縮し、作業効率を向上させるための安定速度の設定ができます。・工場出荷状態に戻せます。・計数、校正、過積載、計量皿の設置などに対するエラー表示機能があります。・水平器を搭載しています。・RS232シリアルポートでPC、プリンターに出力します。
用途化学実験、製薬、材料科学などの分野での精密測定。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

・大秤量5000g、最小表示0.01gの性能を持っています。・5kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、3kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・重量超過アラーム機能があります。・水平器を搭載しています。
用途薬品や貴金属などの正確な計量が必要な重い原材料の計量や、重量のあるバルクサンプルの計数など。
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。・多少重いサンプルの計数にも適応の幅がある3100gの秤量性能を持っています。・3kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・水平器を搭載しています。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
用途業務用キッチンスケール、薬品調合などの、最小表示0.1gで十分な専門用途や、約3kg以下のバルクサンプルの計数。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

・一般的な用途で十分な最小表示0.1gです。・重い容器での風袋引き計量、重いサンプルの計数にも適応幅が大きい5100gの秤量性能を持っています。・5kgの標準分銅を別途ご用意いただくと1点校正ができます。さらに、2kg、1kgの標準分銅を別途ご用意いただくと3点校正ができます。・風袋引き、5個以上の特定個数の重量とバルクの総重量から個数を計算する計数機能があります。・単位の切り替えができます。(g、ct、oz)。・最小計量値を設定できます。・水平器を搭載しています。・100V ACアダプターのほか、単3乾電池によりコードレスで使用できます。
用途・業務用キッチンスケール、薬品調合などの、最小表示0.1gで十分な専門用途。・約5kg以下のバルクサンプルの計数。・重い容器に入れたサンプルの風袋引き計量。
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷