絞り込み
ブランド
最小表示
ひょう量
校正証明書
付き
計量皿形状
丸・角
表示形式
アナログ・デジタル
風袋引機能
あり
適合地域
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 天秤

天秤は物の質量を計測する「はかり」で、その中で電子式に計測し結果をデジタル表示するはかりが、電子天秤です。量ることができる質量は120gから数kgまであり、精度は0.1%。RS-232Cのインターフェイスが標準装備されている機種については、プリンターなどへの接続により、データを送ることができます。電子天秤のうち試験分析に使われるものが分析天秤です。一般用に比べ解像度が10倍以上精密になっています。質量が20?100kgの重量物を量るためのはかりが、電子式の重量級はかりで、現場に持ち運べる防塵・防水仕様です。分銅付きの上皿天びんは、量る物と分銅を左右の皿に載せ、比較して質量を量ります。
642件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 オーハウススタンダード分析天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付オーハウス
299,800税込329,780
1台
54日以内出荷
操作はタッチパネル式で、印字・校正・風袋等を設定できるタッチレス赤外線センサーも4ヶ所付いています。 ライト付きの風防はフレームレスで、着脱・洗浄が容易です。 フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 フレームレス設計 解体しやすくお手入れが簡単 風防内ライトを搭載 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正校正内部自動校正表示カラーVGAタッチパネル機能計量(%・動物・合計・質量差・個数・チェック・ピーク保持・ピペット校正・量り込み・調合・密度測定・原料原価計算・SQC)・風袋引き・最小値警告・管理者・ライブラリ・代替RS232コマンドインターフェースRS232・USB対応OSWindows(R)XP/Vista(TM)/7材質風防/静電気防止コーティングガラス電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)寸法(mm)230×393×350
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
58,980税込64,878
1台
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)最小表示(g)1表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±2gアズワン品番1-2119-14-20計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
60,980税込67,078
1台
9日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、単2乾電池4本(別売)または充電式バッテリー(別売)最小表示(g)1表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性1g(標準偏差)測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±2gアズワン品番1-2119-14-56計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
56,980税込62,678
1個
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力最小表示(g)0.1本体寸法(mm)204×230×70表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性0.1g測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-39-20電池使用時間(時間)270(乾電池)計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
コンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズ オーハウスコンパクト電子天びん ナビゲーターNVシリーズ 校正証明書付 NVシリーズオーハウス
58,980税込64,878
1個
16日以内出荷
頑丈で多機能で幅広い計量アプリケーションに適応します。 人気機種TAシリーズの後継機です。 明るく見やすいバックライト付LCDディスプレイです。 IRセンサ(1か所)を搭載し非接触操作が可能です。 乾電池稼働時間が従来品の約10倍まで拡大しました。 NVタイプは積み重ね保管可能です。
質量(kg)1種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池4本(別売)あるいは充電式バッテリー(別売)12VDC、500mA出力最小表示(g)0.1本体寸法(mm)204×230×70表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)計測単位g、kg表示形式デジタル繰返し性0.1g測定モード重量、%、個数、チェック、合計直線性±0.2g安定時間(秒)1以内(代表値)アズワン品番63-5729-39-56電池使用時間(時間)270(乾電池)計量皿形状材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
エントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズ オーハウスエントリー電子天びん パイオニアPRシリーズ 校正証明書付 PRシリーズオーハウス
95,980税込105,578
1個
16日以内出荷から54日以内出荷
シンプル設計で操作が簡単 3種類の計量モード(重量、個数、%) 幅広いラインナップで最適な機種が選択可能 RS232Cインターフェイスを標準装備 床下計量可能
種類電子天秤電源ACアダプタ表示部バックライト付LCD表示形式デジタル測定モード重量、個数、%通信出力RS232計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
電子天秤用フェイスキット オーハウス電子天秤用フェイスキットオーハウス
11,580税込12,738
1個
当日出荷から46日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付 A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ JCSS校正証明書付A&D
209,800税込230,780
1台
15日以内出荷
JCSS校正証明書付き生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、JCSS校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書JCSS校正
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212LシリーズA&D
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
生産ライン組込み用 高精度計量センサーロードセル方式のコンパクトな計量部(30mm幅)と、制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部振動に強い2系統のハイパフォーマンスデジタルフィルタを搭載1000回/秒の高速サンプリング外部入出力:RS-485(Modbus RTU)、コントロールI/O(入力6点、出力8点)防塵・防滴 計量部 IP42計量部に過負荷防止ストッパー装備
用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。付属品簡易取扱説明書、RS-485 コネクタ(3M製:35505-6200-A00GF)2個、分岐コネクタ(3M製:35715-L010-A00AK)1個、足コマ3個、一般校正証明書質量(g)計量部 :約400 (ケーブル含まず)、表示部: 約200、ケーブル:約350 (標準装備)電源DC24V+10%、-15%(電源はDC24V 端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。)ケーブル長(m)10最小表示(mg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部 :30×165×56、表示部:35.3×101.3×110表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)20.5取扱説明書(1.85MB)ケーブル径(Φmm)4.5計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正
オーハウス電子てんびん オーハウスオーハウス電子てんびんオーハウス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
STXシリーズは、操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています(タッチパネルではありません)。 ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。 明るくて大きく見やすいLCDディスプレイを採用しています。
種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、単3電池×4(別売)表示部LCDディスプレイ表示形式デジタルひょう量単位g(グラム)
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約3.4種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.1g UPシリーズ島津製作所
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
質量(kg)約4.6種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ島津製作所
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵 島津製作所分析天びん AT-R 校正分銅内蔵島津製作所
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY324R 島津製作所電子天びんATY324R島津製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7305セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.32電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY224R 島津製作所電子天びんATY224R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと238Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7304セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY124R 島津製作所電子天びんATY124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY64R 島津製作所電子天びんATY64R島津製作所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX224R 島津製作所電子天びんATX224R島津製作所
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7298セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.22電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX124R 島津製作所電子天びんATX124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと233Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7297セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATX84R 島津製作所電子天びんATX84R島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと232Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7296セット内容ACアダプタ質量(kg)6.2種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.082電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズsartorius(ザルトリウス)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2575-08計量皿形状
ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズ sartorius(ザルトリウス)ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズsartorius(ザルトリウス)
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2574-08計量皿形状
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付島津製作所
189,800税込208,780
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)質量(kg)約2.7種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001表示形式デジタルアズワン品番1-6733-11計量皿形状秤量(g)220
上皿天びん UP-Yシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ島津製作所
149,800税込164,780
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)表示形式デジタル計量皿形状
電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズ アズワン電子天秤用データロガー用接続ケーブル B-LOGシリーズアズワン
4,490税込4,939
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
分析天びん AT-R用簡易比重測定キット 島津製作所分析天びん AT-R用簡易比重測定キット島津製作所
70,980税込78,078
1個
当日出荷
アズワン品番1-2107-21
分析天びん AT-R 島津製作所分析天びん AT-R島津製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
仕様計量皿サイズ:Φ91mm質量(kg)約6.0電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1本体寸法213×356×338mm機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算表示形式デジタル計量皿形状
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付 島津製作所上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付島津製作所
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。
付属品ACアダプター質量(kg)約2.7種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)(UP2202・UP4202・UP6202除く)アズワン品番1-6733-17計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
上皿てんびん ケニス上皿てんびんケニス
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
材質台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)種類上皿てんびん計量皿形状
電子てんびん NV/NVT用 キャリングケース オーハウス電子てんびん NV/NVT用 キャリングケースオーハウス
8,198税込9,018
1個
31日以内出荷
電子てんびん用 充電式バッテリーキット オーハウス電子てんびん用 充電式バッテリーキットオーハウス
5,098税込5,608
1個
31日以内出荷
電子てんびん用 イーサネットインターフェースキット オーハウス電子てんびん用 イーサネットインターフェースキットオーハウス
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
分析用電子てんびん 島津製作所分析用電子てんびん島津製作所
849,800税込934,780
1個
5日以内出荷
1mgからの微量計測の応答時間を約2秒に短縮。はかりとり作業の効率が大幅にUPします。 HPLCで使われる緩衝溶液の調製を支援する「緩衝溶液調製モード」を備えており、調整したい緩衝溶液の種類と容量を選択すると、必要な試薬の量を計算します。 USBとRS-232Cを標準装備しており、プリンタとPCへの同時出力が可能です。USBメモリをつなげれば、計量結果をCSV形式でUSBメモリに保存することもできます。
寸法(mm)約212×411×345質量(kg)約7.9種類電子天秤電源AC100V 270mA 50/60Hz ACアダプタ最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)約91繰返し性0.015mg(~20g) 0.03mg(~100g) 0.05mg(~ひょう量)直線性±0.1mg校正分銅校正分銅内蔵計量皿形状
電子てんびん EntrisⅡ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん EntrisⅡsartorius(ザルトリウス)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力。 優れた読み取りと使いやすさを実現するハイブリッドスクリーン。 ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)。
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)表示形式デジタル
電子てんびん CubisⅡ用 モーションセンサ sartorius(ザルトリウス)電子てんびん CubisⅡ用 モーションセンサsartorius(ザルトリウス)
73,980税込81,378
1個
91日以内出荷
設定した最大4つの機能のジェスチャー操作が可能です。
表示形式デジタル
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Bシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212BシリーズA&D
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
非常にコンパクトなサイズの高速応答、高精度組込み用計量センサー。最小表示1μg~ (AD-4212B-23)、生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能コンパクト計量部 80mm幅スペース上の制約を受けず、自由なレイアウトが可能。耐薬品性に優れたステンレス製計量部。防塵・防滴 計量部 IP54校正用分銅標準付属RS-232Cインタフェース標準装備計量センサーシステムSHS(R)搭載データ直送ソフト WinCT使用可能LAN対応可能0.01mgレンジにて約4.0秒の高速応答(FAST設定時)
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適仕様I/O部:(RS-232C)双方向、600~19200bps/(コンパレータ出力)3段階接点出力(ブザー付き)/(外部接点入力)リゼロ入力、 プリント入力質量(kg)計量部:約2.3、表示部:約2電源ACアダプタ(標準付属)表示方式デジタル外形寸法D(mm)計量部:230、表示部:150外形寸法W(mm)計量部:80、表示部:237外形寸法H(mm)計量部:90、表示部:155動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP54(計量部)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Aシリーズ A&D生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212AシリーズA&D
359,800税込395,780
1台
翌日出荷から15日以内出荷
高速応答、高精度、しかも非常にコンパクトなサイズの要求に応える、組込み用計量センサー。高速応答で大幅な生産性のアップやライン数削減によるコスト・ダウンに貢献コンパクト計量部 80mm幅校正用分銅計量センサーシステムSHS(R)搭載RS-232Cインタフェースデータ直送ソフト WinCTLAN対応防塵・防滴 計量部 IP54コンパレータ表示g・mg・ 個数・%・カラット・もんめモード3段コンパレータ接点出力0.1mg/1mgの高分解能生産ラインにて分析天びん相当の微量計量が可能計量皿・皿受けの取り外し使用および専用計量皿の取付で、計量物に合わせて専用計量皿を使用可能
用途医薬品・電子部品・レジストインク・コーティング剤・オイルなどの分野に最適
天秤