絞り込み
ブランド
  • オーハウス(4)
  • A&D(2)
  • タニタ(1)
ひょう量
  • 15kg(1)
  • 20kg(1)
  • 30kg(4)
  • 5000g(1)
  • 30000g(1)
最小表示
  • 2g
  • 0.0005kg(3)
  • 0.001g(1)
  • 0.001kg(3)
  • 0.002g(1)
  • 0.002kg(4)
  • 0.005g(1)
  • 0.005kg(4)
  • 0.01g(4)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02g(1)
  • 0.02kg(2)
  • 0.05g(10)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1g(12)
  • 0.2g(13)
  • 0.5g(15)
  • 1g(17)
  • 5g(3)
種類
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(4)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 294×226(4)
  • 300×280(1)
294×226・300×280
計量皿形状
  • (3)
最大計数値(個)
  • 750000(1)
  • 1000000(1)
750000・1000000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
15kg(1)
20kg(1)
30kg(4)
5000g(1)
30000g(1)
セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&Dセパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズA&D(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮ACAI自動精度向上機能付です単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)315外形寸法H(mm)126材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mmサンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232C(オプション)
個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D個数計 FC-Si / FC-iシリーズA&D(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
当日出荷から31日以内出荷
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスケールKD205(取引証明以外用) タニタデジタルスケールKD205(取引証明以外用)タニタ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
防水保護等級 IPX4。最大5kgまで計量可能計量皿の向きを横縦に変更可能。
仕様軽量範囲/計量精度:0~1250g/±4g、1250gを超え5000gまで/±6g付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本最小表示(g)2使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源(DC-V)6防塵防水性能IPX4オートパワーオフ約10分、約30分、約60分、オフ(オートパワーオフなし)から選択主材質ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス計量範囲0~5000g
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタセットオーハウス
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズオーハウス
98,980税込108,878
1個
16日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズ オーハウス個数計 カウンティングスケール レンジャー1000シリーズ 校正証明書付 RC11Pシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
16日以内出荷
個数専用機をリーズナブルな価格でご提供 3つのディスプレイを搭載しており、総重量・単重値・個数を一度に表示 充電式バッテリー標準装備のため持ち運んで使用することが可能 サンプルの単重量(1個当たり重量)を10種類まで保存/読出が可能・単重値自動補正機能を搭載しており、個数計量の精度を高めます
質量(kg)4.2種類電子天秤電源100-240VAC電源(標準装備)、充電式内蔵バッテリー(標準装備)本体寸法(mm)325×330.5×114表示部3つのLCDディスプレイ(文字高さ:19mm)測定モード重量、個数、積算安定時間(秒)2以内(代表値)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)計量皿形状材質(計量皿)ABS製ハウジング、ステンレススチール製計量皿ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス個数計(レンジャーカウント1000シリーズ)プリンタ(Bluetoothモデル)セットオーハウス
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
レンジャーカウント1000は、毎年の棚卸作業、パーツ個数確認、およびその他の計数用途の基本的な作業に適した個数計です。1:300、000 の内部計数分解能を持つレンジャーカウント1000は、価格を抑えつつも、優れた正確さ、耐久性、携帯性を有しています
仕様表示部保護カバー:別売電源【2】ACアダプタ(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)計量皿寸法(mm)294×226計測単位グラムディスプレイ3ウインドー、バックライト付 LCDバッテリー寿命充電式バッテリーで80時間
個数はかり