計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)から絞り込む
  • 普通検定付分銅 三商

    普通検定付分銅

    三商(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
  • 精密分銅セット(国家検定合格品) 村上衡器

    精密分銅セット(国家検定合格品)

    村上衡器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
    材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
  • 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 OIML型円筒分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス(SUS316)付属品ケース形状OIML型円筒型特性SUS316製のプレミアムモデル
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M2級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M2級

    VIBRA(新光電子)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    形状枕型材質鋳鉄等級M2級(3級)
  • 円筒型分銅(ステンレス) Yamato(大和製衡)

    円筒型分銅(ステンレス)

    Yamato(大和製衡)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状円筒型材質ステンレス
  • 精密分銅 国家検定付 村上衡器

    精密分銅 国家検定付

    村上衡器
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
    材質ステンレス鋼製形状円筒型サイズJIS B7609:2008精度JIS B7611-3:2008
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
    形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 定量増おもりバラ Yamato(大和製衡)

    定量増おもりバラ

    Yamato(大和製衡)(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途棹秤専用の増おもりです。
  • 上皿天びん用分銅(セット) TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅(セット)

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    7,690税込8,459
    1組
    当日出荷から10日以内出荷
    ケース入り。ピンセット(小)付き。
    材質真鍮/クロームメッキ
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
    形状円筒型
  • 枕型分銅(鋳鉄製)M1級 VIBRA(新光電子)

    枕型分銅(鋳鉄製)M1級

    VIBRA(新光電子)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
    形状枕型材質鋳鉄等級M1級(2級)表面処理鏡面バフ仕上
  • ロープ専用おもり マイゾックス

    ロープ専用おもり

    マイゾックス
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    材質本体: 鉛、U金具:ステンレス
  • バランスディッシュ アズワン

    バランスディッシュ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,190税込10,109
    1セット(1000個)
    当日出荷
  • 校正用分銅 枕型分銅 A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅 枕型分銅

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    【OIMLとは?】 とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。 優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。 【ケース】 アルミケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
    材質非磁性ステンレス(SUS304)付属品ケース形状OIML型枕型材質(ケース)アルミ特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 枕型分銅 鋳鉄製 アズワン

    枕型分銅 鋳鉄製

    アズワン
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    把手付きで持ち運びに便利です。
    材質鋳鉄等級M1
  • 枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO

    枕型分銅(鋳鉄製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
    用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
  • 円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
    用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。形状円盤型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級M1級(2級)表面粗さ(μm)5以下密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子)

    基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    形状円筒形材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼等級F1級(特級)表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
  • 上皿天びん用分銅 200g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200g 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,336税込2,570
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)200TGK品番738-65-53-34
  • 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業

    検尺ロープ用オモリ(錘)

    FSC藤原産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    検尺ロープ用リール使用時に最適です
    材質球状黒鉛鋳鉄 (FCD450)
  • 薬包紙ケース アズワン

    薬包紙ケース

    アズワン
    5,890税込6,479
    1個
    当日出荷
    フタ付きですので薬包紙を清潔に保管できます。フタは薬包紙が取り出しやすい上開きタイプです。ケース全体に傾斜が付いていますので、薬包紙がばらけにくく取りだしやすいです。
    材質アクリル樹脂
  • バランスディッシュ非帯電 アズワン

    バランスディッシュ非帯電

    アズワン
    10,500税込11,550
    1セット(1000個)
    当日出荷
  • 分銅用アクセサリー 村上衡器

    分銅用アクセサリー

    村上衡器
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
  • 鋳鉄枕型校正用分銅 M2級 A&D(エー・アンド・デイ)

    鋳鉄枕型校正用分銅 M2級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)。把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能。シリアル番号(刻印)入り。一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
    用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに材質鋳鉄形状枕型精度等級M2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円盤分銅 CWMシリーズ アズワン

    円盤分銅 CWMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 上皿天びん用分銅 500g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 500g 単品

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    5,722税込6,294
    1個
    当日出荷
    形状円筒形質量(g)500TGK品番738-65-53-35
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F1級(特級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • 枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)

    枕型分銅 M2級 ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
  • SUSピンセット 200g~1g用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 200g~1g用

    VIBRA(新光電子)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)150サイズM
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • SUSピンセット 5g~1mg用 VIBRA(新光電子)

    SUSピンセット 5g~1mg用

    VIBRA(新光電子)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ピンセット
    材質ステンレス長さ(mm)105サイズS
  • RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P) VIBRA(新光電子)

    RS232Cクロスケーブル(Din5P-Dsub9P)

    VIBRA(新光電子)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼タイプケース付密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M2級(3級)種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキタイプケース付密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 円筒分銅 SWMシリーズ アズワン

    円筒分銅 SWMシリーズ

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
水おもり特集
おすすめ人気ランキング
分銅/おもり