絞り込み
ブランド
  • RADWAG(ラドワッグ)
  • A&D(240)
  • 島津製作所(120)
  • オーハウス(109)
  • Yamato(大和製衡)(71)
  • VIBRA(新光電子)(47)
  • sartorius(ザルトリウス)(35)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(20)
  • クボタ計装(13)
  • アズワン(11)
  • エー・アンド・デイ(11)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(7)
  • イーグルクランプ(6)
  • シンワ測定(6)
  • タニタ(6)
  • カノマックス(KANOMAX)(6)
  • 三商(6)
  • マグネスケール(5)
  • Micro-Measurements(5)
  • 鎌長製衡(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
感熱紙プリンタ RADWAG(ラドワッグ)感熱紙プリンタRADWAG(ラドワッグ)
147,900税込162,690
1台
3日以内出荷
RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。
セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
はかり関連商品