絞り込み
ブランド
  • 三光精衡所(2)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • マイゾックス(1)
ひょう量
  • 4kg(1)
  • 5kg(5)
校正証明書
  • 付き(1)
最小表示
  • 50g
  • 1g(2)
  • 1kg(1)
  • 2g(2)
  • 5g(3)
  • 10g(6)
  • 20g(4)
  • 100g(5)
  • 200g(6)
  • 500g(4)
  • 1000g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
アナログ
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(4)
kg(キログラム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
4kg(1)
5kg(5)
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
ばね式手ばかり マイゾックスばね式手ばかりマイゾックス
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
手軽に使え、経済的
用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
計量用 ばね式手秤 三光精衡所計量用 ばね式手秤三光精衡所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
バネ式ハカリ (検定付き) エスコバネ式ハカリ (検定付き)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

手ばかり