絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 三光精衡所(3)
  • 三商(2)
  • ナリカ(2)
  • シンワ測定(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • マイゾックス(1)
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 1N(1)
  • 3N(1)
  • 5kg(1)
  • 5N(1)
  • 10kg(1)
  • 10N(1)
  • 20kg(1)
  • 20N(1)
  • 30kg(1)
  • 30N(1)
  • 100N(1)
  • 200N(1)
最小表示
  • 10g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 500g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
アナログ
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
  • N(ニュートン)(1)
kg(キログラム)・N(ニュートン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
5kg(1)
5N(1)
10kg(1)
10N(1)
20kg(1)
20N(1)
30kg(1)
30N(1)
100N(1)
200N(1)
テンションゲージ エスコテンションゲージエスコ(1件のレビュー)
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式ハカリ 丸型ばね式テンションゲージは押力・引力・板ばね等測定する場合スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表し正確に測定するゲージです。
用途引きばね、押しばねのテンションに利用して下さい。種類ばね式ハカリ表示形式アナログひょう量単位N
ばね式手秤(検定なし) エスコばね式手秤(検定なし)エスコ
7,500税込8,250
1台
当日出荷
エスコ品番EA715BA-30材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄全長(mm)377種類ばね式天秤ひょう量(kg)30目量(g)500表示形式アナログひょう量単位kg
30.0kg(500g) ばね式はかり エスコ30.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
6,798税込7,478特価
1本
当日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカストアズワン品番65-2168-14
バネ式ハカリ (検定付き) エスコバネ式ハカリ (検定付き)エスコ
3,700税込4,070
1本
翌日出荷
スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
ばね式はかり エスコばね式はかりエスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
Vベルト張力計(音波式) エスコVベルト張力計(音波式)エスコ
121,000税込133,100
1台
翌日出荷
付属品フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ×1、単3形乾電池×2本、取扱説明書寸法(mm)95×160×32質量(g)200(マイクロホンセンサ・電池含まず)電源単3形乾電池×2本(付属)測定精度周波数:±1[Hz](100[Hz]未満)、±1%(100[Hz]以上)測定周波数範囲(Hz)10.0~999電池寿命(時間)約30設定範囲質量:0.0001~9.9999[kg/m]、ベルト幅:1.0~999.9[mm]、スパン長:1~9999[mm]、リブ数:1~99アズワン品番64-7909-79
50.0kg(500g) ばね式はかり エスコ50.0kg(500g) ばね式はかりエスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂アズワン品番65-2168-15
20Kg ばね式はかり エスコ20Kg ばね式はかりエスコ
7,700税込8,470
1個
当日出荷
種類ばね式はかり表示形式アナログひょう量(kg)20エスコ品番EA715BA-20目量(g)200ひょう量単位kg

吊はかり』には他にこんなカテゴリがあります

手ばかり