絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(4)
  • オーハウス(60)
  • エスコ(33)
  • A&D(26)
  • Yamato(大和製衡)(26)
  • タニタ(7)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(5)
  • カスタム(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 高森コーキ(3)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(3)
  • ドリテック(3)
  • ナリカ(3)
  • 宝計器製作所(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • イシダ(2)
  • M&M(1)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.04kg(2)
  • 0.08kg(2)
  • 0.1g(1)
  • 0.5g(2)
  • 1g(3)
  • 2g(2)
  • 3g(2)
  • 4g(2)
  • 8g(2)
ひょう量
  • 15kg(2)
  • 20kg(2)
  • 30kg(2)
  • 200g(1)
  • 1000g(2)
  • 2000g(3)
  • 6000g(2)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
種類
  • 種類電子天秤(4)
計量皿寸法(mm)
  • 124×124(1)
124×124
計量皿形状
  • (4)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.01kg(2)
0.02kg(2)
0.04kg(2)
0.08kg(2)
0.5g(2)
1g(3)
2g(2)
3g(2)
4g(2)
8g(2)
シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用シンワ測定(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1台
当日出荷から翌々日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)本体寸法(mm)64×234×246表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用シンワ測定
9,988税込10,987
1台
当日出荷から翌々日出荷
文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
デジタルはかりミニ200g シンワ測定デジタルはかりミニ200gシンワ測定(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ。 見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。種類デジタルはかり表示形式デジタルひょう量(g)200目量(g)0.1(最小表示)計量皿形状角皿測定範囲0.2g~200g材質(計量皿)ステンレス寸法(mm)116×64×17オートパワーオフ約1分表示LCD表示 文字高13mm 画面表示文字高(mm)13機能個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能再現性0.2g使用温度範囲(℃)10~30使用環境湿度(%)85以下直線性±0.2g電源単4アルカリ乾電池×2本付属品校正用100g分銅、ケース、モニター電池質量(g)110(電池含む)仕様取引証明以外用最小表示(mm)0.1ひょう量単位g
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 シンワ測定デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用シンワ測定
1,888税込2,077
1台
予約販売
種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり