絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • A&D(15)
  • エスコ(4)
  • オーハウス(2)
  • TKG(1)
  • CAS[はかり](1)
  • クボタ(Kubota)(1)
ひょう量
  • 10kg(2)
  • 20kg(2)
  • 1000g(2)
  • 2000g(2)
  • 5000g(2)
  • その他(1)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(2)
  • 2g(2)
  • その他(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
  • kg(キログラム)(1)
校正証明書
  • 付き(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
デジタル
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(2)
230×190
風袋引機能
  • あり(1)
あり
防塵防水性能
  • IP65(1)
IP65
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類電子天秤(1)
上皿はかり・電子天秤
計量皿形状
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
10kg(2)
20kg(2)
1000g(2)
2000g(2)
5000g(2)
その他(1)
デジタル防水はかり カスタムデジタル防水はかりカスタム(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
水に強いIP65準拠の防水はかりです。オートパワーオフ機能付きです。重力加速度16エリア設定可能。風袋引き機能付きです。水平調整可能なスクリュー式足部。簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。
付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿
防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付 カスタム防滴はかり CS-Sシリーズ 校正証明書付カスタム
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
足はスクリュー式ですので、水平調節が可能です。
質量(kg)約1.9種類電子天秤電源単2乾電池×4本(別売)またはACアダプター(別売)本体寸法(mm)250×260×108計量皿寸法(mm)230×190機能重力加速度設定(16エリア)・オートパワーオフ・風袋引き表示形式デジタル防滴構造IPX2(電池使用時のみ)計量皿形状ひょう量単位g校正証明書一般校正

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

防塵/防水デジタルはかり