絞り込み
ブランド
  • オーハウス
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(25)
  • 島津製作所(18)
  • 村上衡器(8)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • ケニス(1)
  • 秋山衡材(1)
ひょう量
  • 12kg(2)
  • 24kg(2)
  • 35kg(2)
  • 2200g(4)
  • 3200g(4)
  • 4200g(4)
  • 5200g(2)
  • 6200g(2)
  • 8200g(2)
  • 12000g(1)
  • 24000g(1)
  • 35000g(1)
最小表示
  • 0.01g(4)
  • 0.1g(6)
校正証明書
  • 付き(6)
種類
  • 種類上皿はかり(6)
計量皿形状
  • (6)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(2)
g(グラム)・kg(キログラム)
表示形式
表示形式
デジタル(6)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひょう量から絞り込む
12kg(2)
24kg(2)
35kg(2)
2200g(4)
3200g(4)
4200g(4)
5200g(2)
6200g(2)
8200g(2)
35000g(1)
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-JPシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備 内部分銅搭載
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズ オーハウス上皿天びん パイオニアシリーズ 校正証明書付 PX-Eシリーズオーハウス
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
筐体にダイキャストを使用し、耐久性のある構造 バックライト付LCDディスプレイは見やすい2行表示(日本語対応) USBおよびRS232C出力標準装備
質量(kg)3.5種類上皿はかり電源ACアダプタ(標準付属)表示部バックライト付LCDディスプレイ(2行表示)表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180測定モード重量・個数・%・動物計量・密度測定通信出力RS232、USBデバイス(全て標準装備)安定時間(秒)1計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正
上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズ オーハウス上皿天びん エクスプローラーシリーズ 校正証明書付 EXシリーズオーハウス
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から54日以内出荷
フルカラーVGAタッチパネル 14種類の計量モード ディスプレイは日本語完全対応 赤外線センサを2箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます) バックライト付水準器 ユニークな水平調整脚 表示部は3段階で角度調整可能 ディスプレイと計量台の分離が可能 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載 4隅の2Dプロテクション構造により横からの衝撃を緩和 計量台のみIP54
質量(kg)10種類上皿はかり電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)最小表示(g)0.1表示部フルカラーVGAタッチパネル表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×443×120繰返し性±0.1g(標準偏差)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)377×311測定モード重量、個数、%、チェック、動物、量り込み、合計、調合、質量差、密度測定、ピーク保持、原料原価計算、ピペット校正、SQC防塵防水性能IP54(計量台のみ)通信出力RS232(標準装備)、USB(標準装備)直線性±0.2g安定時間(秒)1以内計量皿形状ひょう量単位kg(キログラム)校正証明書一般校正

天秤』には他にこんなカテゴリがあります

上皿天秤