絞り込み
取付方式
黒板シートとは、チョークで書き消しができる黒板仕様のシートです。黒板シートには、カラーシートやホワイトボード仕上げのシートなども含まれます。表面が緑エンボス仕様のシートは、マグネットタイプの取り外しが簡単な黒板です。水性ペン用のホワイトボード仕上げのシートは、好みのサイズにカットできます。極薄ターポリンのシートは、捨て看板などに最適。溶剤系のインクジェット印刷が可能です。片面磁力の樹脂マグネットのカラーシートは、ホワイト、グリーン、イエローなどの5色、サイズもいろいろそろっています。
「材質」から絞り込む

黒板シート505mm×2m巻
中川ケミカル(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系トラスコ品番835-7422厚さ(mm)0.1質量(g)4852018年トラスコ掲載ページ10 0616
マグネットホワイトボード(水性ペン用)
ユニット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷書き消ししやすいホワイトボード仕上げ。 カッティングシートが貼れます。 二液タイプ印刷ができます。 好みのサイズに簡単にカットして使用できます。取付け方法マグネット材質ゴムマグネットトラスコ品番737-4569寸法(mm)1020×1000×0.8厚質量(kg)3.4
マグネダブルカラーシート
日本緑十字社¥679~税込¥747~1枚当日出荷取付け方法マグネット材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)仕様両面磁力、両面カラー寸法(mm)100×300×1質量(g)92