絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • マスプロ電工(4)
  • 日本アンテナ(1)
  • アンドーインターナショナル(1)
  • JVC(ビクター)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応DXアンテナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、タイラップ質量(kg)1.85外形寸法(mm)614×1902×1841出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数5素子前後比(dB)7~16動作利得(dB)4~7受信チャンネル(ch)76~95MHzFM(補完放送対応)、95~108MHz V-Low半値幅(度)48~67
FMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応 DXアンテナFMアンテナ FM補完放送 / V-Low対応DXアンテナ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
その他【外観図・規格表】FA2(71856)付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド質量(kg)0.96外形寸法(mm)65×1902×872出力インピーダンス(Ω)75(F型)適合マスト径(Φmm)22~49素子数2素子前後比(dB)5~14 (76~95MHz)、4~10(95~108MHz)動作利得(dB)-2~4.5(76~95MHz)、-3.5~0(95~108MHz)受信チャンネル(ch)76~95MHz (FM補完放送対応)、95~108MHz (V-Low)半値幅(度)60~76 (76~95MHz)、60~72(95~108MHz)
50形BS・110度CSアンテナ DXアンテナ50形BS・110度CSアンテナDXアンテナ(3件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1質量(kg)1.8受信周波数右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz適合マスト径(Φmm)25~49性能指数G /T(dB/K)[BS] 15.7 (BS標準)、[CS] 16.1 (BS標準)雑音指数(dB)0.45(標準)アンテナ利得(dB)[BS] 34.8 (BS標準)、[CS] 34.8 (BS標準)偏波【受信】右旋・左旋円偏波出力周波数【コンバータ】右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHzコンバーター利得(dB)53(標準)

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

FMアンテナ