絞り込み
ブランド
  • ダイヤトレンド
  • サンワサプライ(130)
  • StarTech.com(64)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
  • PANDUIT(パンドウイット)(33)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
  • エレコム(18)
  • エイム電子(11)
  • 日本製線(10)
  • 日本テレガートナー(9)
  • 川口電機製作所(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • RS PRO(4)
  • 変換名人(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • NEC(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
コネクタ形状
  • DLCコネクタ - FCコネクタ(9)
  • DLCコネクタ - SCコネクタ(9)
  • DLCコネクタ - コネクタなし(9)
  • F06コネクタ - F06コネクタ(2)
  • F06コネクタ - FCコネクタ(2)
  • F06コネクタ - SCコネクタ(2)
  • F07コネクタ - F07コネクタ(5)
  • F08コネクタ - F08コネクタ(4)
  • FCコネクタ - FCコネクタ(35)
  • LCコネクタ - FCコネクタ(35)
  • LCコネクタ - LCコネクタ(38)
  • LCコネクタ - SCコネクタ(37)
  • LCコネクタ - コネクタなし(35)
  • SCコネクタ - FCコネクタ(47)
  • SCコネクタ - SCコネクタ(40)
  • その他(37)
  • 両端DLCコネクタ(9)
  • 両端FCコネクタ(11)
  • 両端SCコネクタ(11)
  • 両端コネクタなし(8)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(124)
  • 2~3未満(287)
  • 3~5未満(287)
  • 5~10未満(379)
  • 10~50未満(380)
  • 50~100未満(260)
  • 100以上(10)
ファイバータイプ
  • その他(24)
  • シングルモード(93)
  • マルチモード(267)
芯数
  • 1(49)
  • 2(211)
  • 4(66)
  • 8(58)
使用場所
  • 屋内用(273)
  • 屋外用(112)
屋内用・屋外用
  • 色イエロー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
イエロー・シルバー・ブラック・ブルー
変換タイプ
  • メス - メス(6)
メス - メス
ケーブル外径(Φmm)
  • 9.4(1)
  • 9.5(2)
9.4・9.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
FCコネクタ - FCコネクタ(35)
LCコネクタ - FCコネクタ(35)
LCコネクタ - LCコネクタ(38)
LCコネクタ - SCコネクタ(37)
LCコネクタ - コネクタなし(35)
SCコネクタ - FCコネクタ(47)
SCコネクタ - SCコネクタ(40)
その他(37)
両端FCコネクタ(11)
両端SCコネクタ(11)
コネクタ形状をもっと見る
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連LCコネクタ⇔2連LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC×2⇔LC×2用中継アダプタCC-Link IEコントローラネットワーク対応
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタ2連LCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメス-メス
光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 シングルモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)シングルモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル変換アダプタ(SC⇔FCコネクタ)ダイヤトレンド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタSCコネクタ・FCコネクタ耐久性500回以上(着脱)RoHS指令(10物質対応)対応仕様【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)シルバーコネクタ形状SCコネクタ - FCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,998税込5,498
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
ブルーコア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1FCコネクタコネクタ2FCコネクタ
光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(LCコネクタ)ダイヤトレンド
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】LCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。LC⇔LC用中継アダプタ
コネクタ形状LCコネクタ-LCコネクタコネクタLCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状LCコネクタ変換タイプメスーメス
光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ)ダイヤトレンド
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメス-メス
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
4,598税込5,058
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/単芯)ダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
イエロー適合用途盤内用コネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)ダイヤトレンド
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-FC/単芯)ダイヤトレンド
3,998税込4,398
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用 ダイヤトレンド光アダプタ (LC-SC) 単芯 マルチモード専用ダイヤトレンド
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)マルチモード専用
仕様【接続損失】0.2dB以下(マルチモードファイバー使用時)コネクタLC⇔SC耐久性【着脱】500回以上RoHS指令(10物質対応)対応
シングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンドシングルモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)ダイヤトレンド
3,500税込3,850
1本
当日出荷から6日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2イエローRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9.2クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 SC-SC)ダイヤトレンド
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125コネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-SC/単芯)ダイヤトレンド
4,298税込4,728
1本
当日出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。コード種類(光コード)石英ガラスタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用
光ファイバケーブル中継アダプタ(2連SCコネクタ) ダイヤトレンド光ファイバケーブル中継アダプタ(2連SCコネクタ)ダイヤトレンド
2,020税込2,222
1個
当日出荷
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】2連SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC×2⇔SC×2用中継アダプタ
コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタ2連SCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメスーメス
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-SC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-FC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
イエローコネクタ1SCコネクタコネクタ2SCコネクタ
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)ダイヤトレンド
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプ ダイヤトレンドSSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ファイバーケーブル(F07-F07)2芯 盤内用 POFタイプダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (マルチモード/FC-FC/2芯)ダイヤトレンド
7,598税込8,358
1本
当日出荷から21日以内出荷
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F06-F06)単芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
10,230税込11,253
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F06F06 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/2芯)ダイヤトレンド
7,198税込7,918
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
適合用途盤内用
光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/SC-SC/可動/単芯)ダイヤトレンド
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷から21日以内出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
適合用途盤内 可動用
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用 可動/2芯)ダイヤトレンド
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプマルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプ規格OM3RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)ダイヤトレンド
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。
コネクタ形状両端DLCコネクタ芯数2ファイバータイプマルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプ規格OM3RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)ダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯) ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)ダイヤトレンド
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から22日以内出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-LC)ダイヤトレンド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
マルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC) ダイヤトレンドマルチモード 光ファイバーケーブル (2芯 LC-SC)ダイヤトレンド
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSCGI型光ファイバケーブル環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50クラッド径(μm)125
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(SC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル SCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
ブルーRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用コネクタ1SCコネクタコネクタ2FCコネクタ
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(FC-FC)単芯 盤内用 GI G50/125タイプダイヤトレンド
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル FCFC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途盤内用
光ファイバーケーブル