絞り込み
ブランド
  • 大崎電気工業
  • ダイヤトレンド(395)
  • サンワサプライ(131)
  • StarTech.com(65)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(64)
  • PANDUIT(パンドウイット)(33)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
  • エレコム(18)
  • エイム電子(11)
  • 日本テレガートナー(9)
  • 日本製線(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • 川口電機製作所(5)
  • RS PRO(4)
  • 変換名人(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • Cisco(シスコ)(3)
  • NEC(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
コネクタ形状
  • SCコネクタ - SCコネクタ(1)
  • その他(2)
ファイバータイプ
  • シングルモード(1)
  • マルチモード/シングルモード(2)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(2)
芯数
  • 2(1)
  • 4(2)
使用場所
  • 屋外用(2)
屋外用
  • 色イエロー(3)
イエロー
変換タイプ
  • オス - オス(3)
オス - オス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
SCコネクタ - SCコネクタ(1)
その他(2)
可搬型ピコケーブル 大崎電気工業可搬型ピコケーブル大崎電気工業
549,800税込604,780
1台(1式)
31日以内出荷
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約10kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)変換タイプオス - オス
可搬型ピコケーブル 大崎電気工業可搬型ピコケーブル大崎電気工業
889,800税込978,780
1台(1式)
31日以内出荷
可搬用ドラムに屋外配線用ピコケーブルをセットアップした一体型光ケーブルで、そのまま敷設現場に持込み可能です。重量約12kg、高所や足場の悪い環境下で機動的な対応が可能です。
用途各種施設の光ケーブル仮設工事や、既存ケーブルの断線事故等緊急時の短距離光ケーブル接続に最適です。仕様光ファイバ4芯、SM、コネクタ標準SC型、屋外ピコケーブル300m巻黄色(GIに変更可、コネクタLC・FC・STに変更可、ケーブル色:黄色・橙色に変更可)変換タイプオス - オス
コネクタ付ファイバケーブル 大崎電気工業コネクタ付ファイバケーブル大崎電気工業
96,980税込106,678
1箱(1巻)
21日以内出荷
光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。
用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。メインフレキ黄色/口出し部白色仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2芯数2芯ファイバータイプシングルモード変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル