絞り込み
ブランド
  • Vodaview
  • ダイヤトレンド(395)
  • サンワサプライ(131)
  • StarTech.com(64)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(57)
  • PANDUIT(パンドウイット)(31)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(21)
  • エレコム(18)
  • エイム電子(11)
  • 日本製線(10)
  • 日本テレガートナー(9)
  • 川口電機製作所(5)
  • 変換名人(4)
  • サンワダイレクト(3)
  • RS PRO(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 河村電器産業(2)
  • TP-LINK(2)
  • Transition Networks(2)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(2)
  • 色ブラック(2)
ブラック
ケーブル外径(Φmm)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
4.8・6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状から絞り込む
USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
7m~15m  USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル   8K/60Hz Vodaview7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60HzVodaview
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane)  10Gbpe   PD:60W    映像:8K/60Hz Vodaview5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60HzVodaview
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
5m~15m USB Type-C 光ファイバーデジタルケーブル (4Lane) 10Gbpe PD:60W 映像:8K/60Hz
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.1コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)分類映像転送・データ転送・給電RoHS指令(10物質対応)対応データ転送10Gbpsケーブル太さ(mm)6対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)給電方式USB Power Delivery 60W
光ファイバーケーブル