「特性」から絞り込む
ハマタイト SC-PS2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
脱鉛型ポリサルファイド系
接着性・作業性・意匠性トータルバランスに優れたシーリング材
用途石材・タイル・コンクリート目地成分2成分形ポリサルファイド危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-PU2NB 遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PU2NB 遅延剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SC-PS2共用 カラーマスターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷から8日以内出荷
外観ペースト状混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0弾性復元性(%)82引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
共通カラーマスターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハマタイト SC-MS2NB/SUPERⅡシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
2成分形の変性シリコーン系で、耐候性、耐久性、動的追従に優れる低モジュラスタイプです。
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、サッシまわり目地等適合アルミ・コンクリート=No.40比重1.2有効期間6ヶ月押出し性5℃:4秒、23℃:3秒危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類タックフリータイム(時間)アルミ:4時間、モルタル:10時間、ガラス:24時間(23℃)
ハマタイト SC-PU2NB 促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PU2NB 促進剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SC-IB2 専用カラーマスターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-IB2専用のカラーマスター
外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:8.3:3.0
SC-SR2 専用カラーマスターシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)5日以内出荷
SC-SR2専用のカラーマスターです。
外観ペースト状混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SC-SR2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥19,980税込¥21,978
1箱(4L×2缶)
5日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。
用途ガラス・サッシまわり目地、金属カーテンウォール・パネル目地、金属笠木目地、等 防火戸用指定シーリング材比重1.26外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状体積変化(%)3弾性復元性(%)93押出し性(5℃)s7危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:3.4:4.9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)【通年】6(5℃)、3(23℃)、2(35℃)引張応力(N/mm2)【23℃】(アルミ)0.2、(モルタル)0.1、(ガラス)0.2
SC-PS2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥10,000~税込¥11,000~特価
1箱(4L×2缶)
当日出荷から5日以内出荷
低モジュラス 耐候性、意匠性に優れます。打ち継ぎ接着性に優れます。被塗装性に優れます。
用途石目地、タイル目地、RC造各種目地、等外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)液状、(カラーマスター)ペースト状押出し性2秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)82危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:18.2:4.0指触乾燥時間(時間)23℃/18(1・2・11・12月製造)、18(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、3(3・4・9・10月製造)、4(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.1、(モルタル)0.1
SC-PU2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥11,980税込¥13,178
1箱(6L×2缶)
4日以内出荷
低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥11,980~税込¥13,178~特価
1箱(4L×2缶)
当日出荷から4日以内出荷
低モジュラス 耐候性、耐久性、動的追従性に優れます。被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)
用途金属カーテンウォール・パネル目地、Pca板間目地、笠木目地、RC造各種目地、サッシまわり目地、コンクリート二次製品目地、等外観(基剤)ペースト状、(硬化剤)ペースト状、(カラーマスター)ペースト状押出し性4秒(5℃)、3秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤:カラーマスター=100:10:3.7指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、24(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/2(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、10(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.3、(モルタル)0.3
ハマタイト SC-SD1NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
窯業系サイディングボード専用
従来の「さいでぃんクン+1」同様のサイディングボードに対する接着性・目地の動きに対する追従性や耐久性を有しつつ、目地に塗装する場合の塗膜へのノンブリード性能も考慮した製品です。
ハマタイト SC-PS2専用 硬化遅延剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化遅延剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-PS2専用 硬化促進剤シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
SC-PS2専用 硬化促進剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-MS2NB 遅延剤FPシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
ハマタイト SC-MS2NBの遅延剤
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハマタイト SC-SR2シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)4日以内出荷
引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に最も優れます。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SC-MS2NBシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)税込¥13,178~¥11,980~
トスシール 380モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥21,978~¥19,980~
アースコークヤヨイ化学税込¥2,418¥2,198