絞り込み
ブランド
  • A&D
  • モノタロウ(17)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(677)
  • KANON(中村製作所)(160)
  • SK(新潟精機)(123)
  • TESA[測定用品](90)
  • エスコ(74)
  • シンワ測定(61)
  • テクロック(44)
  • INSIZE(インサイズ)(33)
  • 松井精密(20)
  • アズワン(17)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • マール社(7)
  • KDS(7)
  • KTC(6)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(5)
  • 200~400未満(2)
  • -(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(4)
  • -(1)
デプスバー(有・無)
  • -(1)
  • あり(3)
  • なし(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(3)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(2)
-・付き
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&Dデジタルノギス AD5764AシリーズA&D(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から15日以内出荷
大型液晶表示デジタルノギス基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能サムローラー付で、転がして微量な調整が可能ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能データーホールド機能付きオートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ A&D防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズA&D(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から15日以内出荷
高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)データーホールド機能オートパワーオフ機能サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示(mm)0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
プラスチックデジタルノギス A&DプラスチックデジタルノギスA&D(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能オートパワーオフ機能付
用途長さ計測および管理を必要とする業務。質量(g)約50(電池含む)デプスバー無し動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)電池寿命約1年ジョウ長(mm)内側/16、外側/40
ワイヤレス通信 デジタルノギス A&Dワイヤレス通信 デジタルノギスA&D
7,798税込8,578
1台
当日出荷
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能無線でデータ通信、専用ソフト不要パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
デジタルノギス A&DデジタルノギスA&D
2,300税込2,530
1個
6日以内出荷
デジタル表示のノギス。
測定範囲(mm)0~150表示LCD5桁最小目盛(mm)0.01電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)材質(表示部)ABS

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ