外側・内側・段差・深さ・比較・間接測定、見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。本品は防水仕様になっておりません。
仕様●測定範囲(mm):0.01~150●最小読取値(mm):0.01●繰返し精度(mm):0.01●精度(mm):外側/±0.03、内側/±0.05●使用温度(℃):5~40●保存湿度:80%以下●保存温度:-10~40℃●使用電源:酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)●電池寿命:通常使用で約1年●材質:本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂●付属品:テスト電池
アズワン品番68-4145-15
1個
¥6,098
税込¥6,708
8日以内出荷
ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。