絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1,070)
  • TESA[測定用品](185)
  • SK(新潟精機)(46)
  • バウアーズ(41)
  • INSIZE(インサイズ)(31)
  • エスコ(24)
  • マール社(17)
  • シンワ測定(9)
  • アズワン(8)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • トーソク(2)
  • ベイカー(BAKER)(2)
  • はくでん(2)
  • KTC(1)
  • シチズン(1)
  • フジツール(1)
  • アルファーミラージュ(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロックBluetoothデジタルマイクロメータテクロック
109,800税込120,780
1個ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロックBluetoothデジタルマイクロメータテクロック
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様(画面リフレッシュ)8回/秒最小表示1μm保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルマイクロメーター テクロックBluetoothデジタルマイクロメーターテクロック
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します【注意事項】本製品は精密測定機器ですご使用前に日常点検を行ってくださいまた使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってくださいメーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください
仕様重量:425g 測定範囲(mm):30-66 最小表示量(μm):1 器差(μm):±4 繰り返し精密度(μm):±1 移動量/回転:10mm/回転 画面リフレッシュ:8回/秒 データ出力:Bluetooth データ出力フォーマット:4800bauds、7bits、parity、2stop bits 電池寿命:約6ヶ月(通常使用) 動作温度:5~40℃ 保存温度:-10~60℃ 保護等級:IP67 電池:CR2032 Bluetooth技術仕様/周波数帯:2.4GHz Bluetooth技術仕様/変調方式:GFSK Bluetooth技術仕様/最大出力:Class3(1mW) Bluetooth技術仕様/到達距離:≦15m(オープンスペース)、1-5m(実際の環境下) Bluetooth技術仕様/バージョン:Bluetooth4.アズワン品番65-3588-75
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様●測定範囲(mm):6.0~10.0●指示誤差(μm):8●繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-68
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
測定が難しい小内径用にもかかわらず、繰り返し精密度2μmを実現しました。硬質クロームメッキでなめらかな作動を実現。無理なく小内径へ挿入でき、安定した指示値が得られます。
仕様測定範囲(mm):2.7~4.3 指示誤差(μm):8 繰返し精密度(μm):2アズワン品番65-3587-70
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/7.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.0テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/1.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.1テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/5.3テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/8.5テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.2テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.8テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/4.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/9.2テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.0テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-6N/3.8テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/2.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.4テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-10N/6.6テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-3N/2.7テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
フルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1 テクロックフルチョイス マイクロホールテスト MT-4N/3.1テクロック
99,980税込109,978
1台
40日以内出荷
マイクロホールテスト テクロックマイクロホールテストテクロック
199,800税込219,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
指示誤差8μm繰返し精密度(μm)2RoHS指令(10物質対応)対応
標準型 マイクロホールテスト テクロック標準型 マイクロホールテストテクロック(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から21日以内出荷
質量(g)100押棒(本)1RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothフットスイッチ テクロックBluetoothフットスイッチテクロック
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要測定データはBluetoothでPC/タブレットへワンプッシュ送信デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様重量:260g 適用機種:Bluetoothデジタル測定機全般 伝送距離:最大15m(環境に依存) 保護等級:IP53 データインターフェース:Bluetooth 電池:CR2477アズワン品番65-3588-76
継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用 テクロック継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用テクロック
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用小形用アズワン品番65-3589-96
継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用 テクロック継足 MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用テクロック
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
仕様●適用機種:MT-3N、4N、6N、10N共通DG連結用アズワン品番65-3589-95
測定子 013 テクロック測定子 013テクロック
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
測定子 029 テクロック測定子 029テクロック
32,980税込36,278
1台
40日以内出荷
測定子 018 テクロック測定子 018テクロック
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
ホルダー テクロックホルダーテクロック
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
測定子 022 テクロック測定子 022テクロック
32,980税込36,278
1台
40日以内出荷
測定子 026 テクロック測定子 026テクロック
32,980税込36,278
1台
40日以内出荷
測定子 016 テクロック測定子 016テクロック
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
測定子 017 テクロック測定子 017テクロック
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
押棒 3 テクロック押棒 3テクロック
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
測定子 015 テクロック測定子 015テクロック
37,980税込41,778
1台
40日以内出荷
測定子 023 テクロック測定子 023テクロック
32,980税込36,278
1台
40日以内出荷
測定子 028 テクロック測定子 028テクロック
32,980税込36,278
1台
40日以内出荷

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター