カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.0005(8)
- 0.001(20)
- 0.01(26)
- 0.5(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(3)
- 1~10未満(11)
- 10~20未満(6)
- 20~50未満(18)
- 100~200未満(1)
- 200~500未満(1)
校正証明書
- -(17)
- 付き(20)
測定力(N)
- 2
- 0.2(10)
- 0.3(19)
- 0.4(25)
- 0.5(27)
- 0.63(11)
- 0.7(22)
- 0.9(25)
- 1(15)
- 1.2(19)
- 1.3(9)
- 1.4(40)
- 1.5(151)
- 1.8(38)
- 2.2(13)
- 2.3(18)
- 2.5(45)
- 3(11)
- 3.5(16)
- 5(15)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(25)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- テクロック(4)
- SK(新潟精機)(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応

小型ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。用途比較測定用。治具への取り付けなど。
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ダイヤルシックネスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
ダイヤルゲージ 0.001mm
(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定全長(mm)107質量(g)100測定範囲(mm)0~1目量(mm)0.001外径(Φmm)58測定力(N)2以下目盛仕様0~100~0ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)0.3
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。全長(mm)115寸法H(mm)53.5目量(mm)0.01寸法A(mm)37.5外径(Φmm)57寸法D(mm)16.3測定力(N)2.0以下寸法C(mm)58目盛仕様±0-100ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7繰返し精密度(μm)5
ロングストローク大形ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
小口径シリンダゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
543シリーズ デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
テストインジケータ 513-414-10H TI-129HXシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥26,980~税込¥29,678~1個15日以内出荷から36日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.5測定力(N)2以下校正証明書一般校正
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台ほか当日出荷から14日以内出荷長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。測定範囲(mm)20目量(mm)0.01測定力(N)2以下ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)25測定子X-1寸法J(Φmm)8(0~-0.03)繰返し精密度(μm)4指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から14日以内出荷目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか8日以内出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 超硬測定子です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準測定範囲(mm)0-1目量(mm)0.001測定力(N)2.0以下目盛仕様0-100-0戻り誤差(μm)2長針1回転(mm)0.21/10回転隣接誤差(μm)3繰返し精度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
普及型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)250タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル測定範囲(mm)12電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定力(N)2以下最小表示(mm)0.01アンビル形状(mm)Φ10平測定子(mm)10フラット測定子形状(mm)Φ10平差込深さ(mm)30平行度(μm)5指示誤差(μm)±20
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥149,800~税込¥164,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥53,980~税込¥59,378~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥66,980~税込¥73,678~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥59,980~税込¥65,978~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥80,980~税込¥89,078~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥72,980~税込¥80,278~1セット5日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥46,980~税込¥51,678~1セット3日以内出荷から30日以内出荷スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
デジタルインジケータ
テクロック¥17,980~税込¥19,778~1台ほか翌々日出荷から35日以内出荷デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
ダイヤルシックネスゲージ
ピーコック魔法瓶工業¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷幅(mm)【ローラ測定子】7測定範囲(mm)【T】0~15目量(mm)0.01外径(Φmm)【ローラ測定子】22測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子平行度(μm)10アズワン品番64-8922-61指示誤差(μm)±22
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))
Peacock(尾崎製作所)¥67,980~税込¥74,778~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷タイプローラ付タイプ測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
アップライトダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥46,980~税込¥51,678~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。仕様測定奥行:55mm測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20目量(mm)0.01測定力(N)2.0以下測定子直径(Φmm)5総高さ(mm)210測定台Φ40mmゲージ(取付)207F-PL指示誤差(μm)±22
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ