絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(2)
測定力(N)
  • 4.9
  • 0.2(10)
  • 0.3(19)
  • 0.4(25)
  • 0.5(27)
  • 0.63(11)
  • 0.7(22)
  • 0.9(25)
  • 1(15)
  • 1.2(19)
  • 1.3(9)
  • 1.4(40)
  • 1.5(151)
  • 1.8(38)
  • 2(40)
  • 2.2(13)
  • 2.3(18)
  • 2.5(45)
  • 3(11)
  • 3.5(16)
  • 5(15)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • テクロック(2)
  • マグネスケール(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニアゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
    使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し)精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲)位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃)測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312)保存温度範囲(℃)-10~60出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合)コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ)軸受種類リニアボールベアリング保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露)使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露)
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)電源電圧(V)DC5±5%
  • 浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    51日以内出荷
    浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
    最小表示量(mm)0.001繰返し精密度(μm)3有効測定範囲1.2mm指示誤差(μm)8
  • Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルシリンダーゲージ

    テクロック
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    47日以内出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    最小表示量(mm)0.001

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ