絞り込み
ブランド
  • INSIZE(インサイズ)
  • モノタロウ(12)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(712)
  • テクロック(606)
  • TESA[測定用品](216)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(190)
  • SK(新潟精機)(96)
  • マグネスケール(65)
  • エスコ(42)
  • レニショー(35)
  • マール社(33)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • フジツール(12)
  • シチズンファインデバイス(12)
  • ノガ(10)
  • 小野測器(9)
  • シンワ測定(9)
  • TSK(9)
  • 理研計測器(7)
最小読取値(mm)
  • 0.001(2)
  • 0.002(4)
  • 0.01(17)
最大測定長(mm)
  • 1未満(4)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(10)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
  • 200~500未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝材質スチール
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内頚測定材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~100繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルインジケータホルダ INSIZE(インサイズ)ダイヤルインジケータホルダINSIZE(インサイズ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。材質スチール取付ステム径(Φmm)4・8、アリ溝
測定子 ルビー 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 ルビー 2MMINSIZE(インサイズ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質ルビー寸法L(mm)27.4寸法D(Φmm)2インジケータ適応:2383-08A
測定子 超硬 2MM INSIZE(インサイズ)測定子 超硬 2MMINSIZE(インサイズ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質超硬
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途内頚測定仕様ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012材質アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様±0~50繰返し精密度(mm)0.003
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認材質軸受部:宝石軸受
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池:CR2032最小表示(mm)0.01最大誤差(mm)0.02繰返し精密度(mm)0.01
デジタルシリンダゲージ INSIZE(インサイズ)デジタルシリンダゲージINSIZE(インサイズ)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
用途内径測定仕様デジタルインジケータ付(2108-10FJ)、測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002繰返し精度(mm)0.003
シリンダゲージ INSIZE(インサイズ)シリンダゲージINSIZE(インサイズ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
用途内径測定仕様ダイヤルゲージ付き材質アンビル・測定子:スチール測定範囲(mm)3、6~10目量(mm)0.01目盛仕様±0-50アンビル6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10測定子の有効ストローク(mm)0.6繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:±0.012
測定子 超硬 INSIZE(インサイズ)測定子 超硬INSIZE(インサイズ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
用途テストインジケータ用交換測定子寸法L(mm)13.5寸法D(Φmm)2測定子超硬適合インジケータ2380-08、2381-08、2398-08、2399-08
測定子 INSIZE(インサイズ)測定子INSIZE(インサイズ)
539税込593
1個
3日以内出荷
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
目盛面が傾斜しています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
目盛面が測定子に対して垂直についています。
用途平行度や平面度の測定、芯出し、振れ測定仕様Φ2超硬測定子、弱磁性、DIN2270準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01目盛(mm)0-40-0繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.013ステムサイズΦ4mm・Φ8mm付
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
両面ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)両面ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
両面にダイヤルゲージが付属していて、どちら側からでも数値が読み取れます。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
ロングストロークタイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから機構部品を保護します。
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)±0-100長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
直径Φ42mmのコンパクトサイズ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)5目量(mm)0.01目盛(mm)±0-50長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.014
逆目盛ダイヤルゲージ INSIZE(インサイズ)逆目盛ダイヤルゲージINSIZE(インサイズ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
2308-10A/10FAの逆目盛タイプ
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠材質軸受部:宝石軸受測定範囲(mm)10目量(mm)0.01目盛(mm)100-0長針1回転(mm)1繰返し精密度(mm)0.003指示誤差(mm)全測定範囲:0.017
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ABS方式により電源ON時の再設定が不要、アナログバー表示機能
用途シリンダゲージ用仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、自動電源OFF機能、ボタン機能:最小値検出、校正、データプリセット、ABS/INC、ON/OFF付属品リフティングレバー測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.002/0.01最大誤差(mm)0.02裏ぶた仕様繰返し精密度(mm)0.01
デジタルインジケータ INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータINSIZE(インサイズ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-40M)、測定方向(±)切替機能付、自動電源OFF機能、ゼロセット機能付測定範囲(mm)12.7電源ボタン電池CR2032
デジタルインジケータ用ケーブル INSIZE(インサイズ)デジタルインジケータ用ケーブルINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
用途測定結果の測定ケーブル長(m)2.5対応機種デジタルインジケータ2108・2116・2122・2142・2152

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ