デジマチックインジケータ (44) 測定子/補助用品 (9) ダイヤルゲージ応用測定器 (20) カテゴリ: ダイヤルゲージブランド: Mitutoyo(ミツトヨ)すべて解除
USBインプットツール Mitutoyo(ミツトヨ) (1件のレビュー) 当日出荷
「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。
IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
インプットツール(USB-ITN-SF) Mitutoyo(ミツトヨ) 当日出荷
最大接続台数20台
電源 バスパワー 対応OS Windows10(64bit) 出力仕様 USB(1チャンネル) 通信速度 12Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0認証取得:対応
リニヤゲージ用インターフェースユニット USB Mitutoyo(ミツトヨ) 4日以内出荷
電源 EJ-102Nから供給 対応 インタフェース:USB 2.0 Full Speed 機能 現在値の読み出し、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア 使用温湿度範囲 0~50℃、20~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲 -10~60℃、20~80%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 ユーザーインタフェース POWER(緑) ミツトヨ品番 21HZA149
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様 使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示 6桁LCD、符号 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダー
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 30 移動量(mm) アンビル:12 指示誤差(μm) ±20
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm) 測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 測定子とアンビル:10 指示誤差(μm) ±20
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 20 パイプ内径(Φmm) 最小:Φ3.5 指示誤差(μm) ±20
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm) 25.4 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 表示 5桁LCD、符号 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間) 連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm) 0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度 無制限
デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 測定子(mm) アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm) 120 平行度(μm) 測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm) ±20
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切替可能) 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様 測定姿勢:水平横姿勢 測定範囲(mm) 50.8 電源 外部電源(ACアダプタ5.9V2A) 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) MPL:2.3以下 繰返し精度(mm) (MPE)EMPE:0.002 最大応答速度 無制限 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) (MPE)EMPE:0.002
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様 測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最小0.4最大1.5 保護等級 IP30 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切替可能) 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm) 25.4 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最大1.8 繰返し精度(mm) 【MPEr】0.002 入力 デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級 IP40 取付部 【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm) 【MPEh】0.002
デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 寸法(幅W×厚さ)(mm) 測定子とアンビル:6.5×1 差込深さ(mm) 30 平行度(μm) 測定子とアンビル:10 指示誤差(μm) ±20
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示 7桁LCD、符号、アナログバー 最大応答速度 無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。連続使用約20000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。液晶表示は読み取り易い文字高さ8mmの「デカ文字」表示です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 リフティングレバー(ユビカケ):No.137693 測定範囲(mm) 25.4 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.8以下 表示 5桁LCD、符号 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限(倣い測定は対応不可) 平均寿命(時間) 連続使用で約20000、通常使用で約5年 広範囲行き精度(mm) 0.02
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様 測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最小0.4最大1.5 保護等級 IP30 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切替可能) 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 12種切換可能 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 測定子(mm) アンビル:Φ10フラット 差込深さ(mm) 120 平行度(μm) 測定子とアンビル:10以下 指示誤差(μm) ±20
デジマチックレンズメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 30 移動量(mm) アンビル:12 指示誤差(μm) ±20
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
仕様 使用可能姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 表示 6桁LCD、符号 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダー
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.001/0.01(切替可能) 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 40日以内出荷
ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
仕様 【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm) 25.4 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最大1.8 繰返し精度(mm) 【MPEr】0.002 入力 デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級 IP40 取付部 【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm) 【MPEh】0.002
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様 測定姿勢:水平横姿勢 測定範囲(mm) 50.8 電源 外部電源(ACアダプタ5.9V2A) 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) MPL:2.3以下 繰返し精度(mm) (MPE)EMPE:0.002 最大応答速度 無制限 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) (MPE)EMPE:0.002
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷 から 30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級 【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 データ出力 デジマチック出力 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
演算型デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
スピンドル移動量に対する演算機能を内蔵しています。測定治具に取り付け演算係数を設定することによって、換算表などなしでダイレクトに測定でき、測定効率向上のお役にたてます。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 12種切換可能 測定力(N) 1.5以下 電源(個) リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 裏ぶた仕様 平 戻り誤差(mm) 0.002 繰返し精密度(mm) 0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm) 0.003
クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷 から 30日以内出荷
スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。
電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 量子化誤差 ±1カウント含まず 最大応答速度 無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級 【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 データ出力 デジマチック出力 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ 電池寿命 約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様 測定姿勢:全姿勢 測定範囲(mm) 12.7 最小表示量(mm) 0.0005、0.001、0.01 測定力(N) 最小0.4最大1.5 保護等級 IP30 ステム径(Φmm) 8 位置検出方式 静電容量式アブソリュートエンコーダ
デジマチックシックネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
デジマチックレンズメータ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 3日以内出荷 から 10日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm) 0~10 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.5以下 差込深さ(mm) 30 移動量(mm) アンビル:12 指示誤差(μm) ±20
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります