絞り込み
ブランド
  • 東栄工業
  • モノタロウ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(517)
  • KANON(中村製作所)(111)
  • SK(新潟精機)(94)
  • TESA[測定用品](58)
  • シンワ測定(56)
  • エスコ(46)
  • INSIZE(インサイズ)(19)
  • 松井精密(18)
  • アズワン(12)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • KDS(7)
  • KTC(6)
  • A&D(5)
  • テクロック(5)
  • マール社(5)
  • SK11(5)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.1(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルCRノギス 東栄工業デジタルCRノギス東栄工業
37,980税込41,778
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3最小表示C=0.01 / R=0.01測定項目C面寸法、外R寸法測定精度C=±0.05 / R=±0.08最小表示(mm)C=0.01/R=0.01測定対象C面寸法、外R寸法使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個防塵防水性能IP50測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
C面ノギス 東栄工業C面ノギス東栄工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。 ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。 バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15測定項目C面寸法測定精度±0.1測定対象C面寸法最大読取値(mm)15
デジタルC面ノギス 東栄工業デジタルC面ノギス東栄工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
測定対象:外接角度90°の面取り角45° 測定範囲:C0.01~C5.00 最小表示:C0.01 測定精度:C±0.05 材質:ステンレス(SUS420J2) 寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定材質ステンレス測定範囲C0.01-C5.00最小表示C=0.01本体寸法(mm)150mm× 25mm本体質量(g)160測定精度C=±0.05先端角度本尺45°使用電池3Vリチウム電池(CR2032)防塵防水性能IP50
精級C面ノギス 東栄工業精級C面ノギス東栄工業
54,980税込60,478
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない段差のあるワークが測定可能ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
付属品収納ケース、取扱説明書材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)約190測定精度C±0.05使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個防塵防水性能IP50寸法(L×W)(mm)148×50

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス