絞り込み
ブランド
  • TAKAGI(高儀)
  • モノタロウ(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(517)
  • KANON(中村製作所)(112)
  • SK(新潟精機)(94)
  • TESA[測定用品](58)
  • シンワ測定(56)
  • エスコ(46)
  • INSIZE(インサイズ)(19)
  • 松井精密(18)
  • アズワン(12)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • KDS(7)
  • ゼスト(7)
  • KTC(6)
  • A&D(5)
  • テクロック(5)
  • マール社(5)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(1)
材質
  • ステンレス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mmTAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
ノギス TAKAGI(高儀)ノギスTAKAGI(高儀)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキアズワン品番67-3064-82
大画面ステンレスデジタルノギス TAKAGI(高儀)大画面ステンレスデジタルノギスTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
最小読取値0.01mm。精度の高い測定が可能大画面!測定値が見やすいサムローラー付き(片手で簡単測定)様々な測定ができる(外側、内側、段差、比較、間接、深さの測定)スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)測定値を固定できるHOLDスイッチ付き。測定値が見にくい体勢や場所の測定に便利収納に便利なハードケース付き
用途外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定・比較測定・間接測定仕様自動消灯:約5分30秒付属品大画面ステンレスデジタルノギス150mm本体×1、テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書×1材質ステンレス質量(g)約195測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)5~40器差(mm)外側±0.03、内側±0.03繰返し精度(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)3使用電池ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)電池寿命通常使用で約1年保存湿度(%)60以下

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス