絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(517)
  • SK(新潟精機)(92)
  • TESA[測定用品](58)
  • シンワ測定(56)
  • エスコ(36)
  • INSIZE(インサイズ)(19)
  • 松井精密(18)
  • アズワン(11)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • KDS(7)
  • KTC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • テクロック(5)
  • マール社(5)
  • SK11(5)
  • 東栄工業(4)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(32)
  • 200~400未満(55)
  • 400~600未満(10)
  • 600~800未満(13)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000以上(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(61)
  • 0.02(14)
  • 0.05(16)
  • 0.1(2)
材質
  • ステンレス(25)
校正証明書
  • -(14)
  • 付き(76)
デプスバー(有・無)
  • あり(23)
  • なし(23)
あり・なし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピタノギス KANON(中村製作所)ピタノギスKANON(中村製作所)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
E-ピタノギス KANON(中村製作所)E-ピタノギスKANON(中村製作所)(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1本
12日以内出荷から14日以内出荷
2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示(mm)0.01材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
軽量ノギス M60P 600mm KANON(中村製作所)軽量ノギス M60P 600mmKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)0~600最小表示量(mm)0.05質量(kg)0.61寸法F(mm)48寸法D(mm)64.2寸法E(mm)18.9寸法B(mm)111.6寸法C(mm)20器差(mm)±0.11寸法I(mm)8寸法G(mm)8.7測定長(mm)600
ロングジョウノギス KANON(中村製作所)ロングジョウノギスKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
プラステン20 KANON(中村製作所)プラステン20KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズ KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス 英語版校正証明書付 ULJシリーズKANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本
14日以内出荷から16日以内出荷
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。大量パーツ等の合格品・不合格品を選別する測定時間を大幅に短縮できます。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定に。あらゆる精密加工現場に。
最小表示(mm)0.01デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)デジタルロングジョウノギスKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1セットほか
6日以内出荷から8日以内出荷
パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170測定範囲(mm)0.01~300
デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)デジタル両丸口ノギスKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03電源SR44 1個
ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)ロングジョウロバノギスKANON(中村製作所)
68,980税込75,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
最小表示量(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64寸法H(mm)9電源SR44 1個寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-B KANON(中村製作所)板金用デジタル丸穴ピッチノギスE-RY-BKANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
板金をプレスで穴あけしたピッチ測定に最適です。 抜き丸穴のピッチを定盤にのせたまま測定できます。 測定子先端の角度が120°ですので、測定子先端が定盤に干渉しません。 板金の板厚が3.2mm以下のピッチ測定に最適です。
用途穴あけ加工現場のピッチ測定に、ピッチ測定に最小表示(mm)0.01付属品ボタン型電池SR-44×1個材質SUS420J2寸法(mm)ジョウ:29.3器差(mm)±0.05使用電池SR44デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)3~14
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FWKANON(中村製作所)
49,980税込54,978
1台ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)ケース付ポケットノギスKANON(中村製作所)
7,698税込8,468
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
最小読取値(mm)0.05材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー測定長(mm)50許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mm KANON(中村製作所)多機能デジタル丸穴ピッチノギス300mmKANON(中村製作所)
98,980税込108,878
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示(mm)0.01質量(g)550器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)デジタル丸穴ピッチノギス600mmKANON(中村製作所)
189,800税込208,780
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600質量(kg)2.4最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
デジタルスケール100mm KANON(中村製作所)デジタルスケール100mmKANON(中村製作所)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(mm)100質量(g)360器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mm KANON(中村製作所)デジタルインサイドノギス150mmジョウ長さ55.5mmKANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(mm)5~150質量(g)160器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)バーニャキャリパー SCMKANON(中村製作所)
32,980税込36,278
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.02
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
直読式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
丸穴と丸穴のピッチが直読で測定できます。 段差のある穴同士のピッチ測定も可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途穴加工現場での測定に。測定範囲(mm)10~300最小表示(mm)0.01寸法(mm)(ジョウ)18~52質量(g)300電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.05デプスバー適合穴径(Φmm)1~10
直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)直読式デジタルポイントインサイドノギスKANON(中村製作所)
53,980税込59,378
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。測定範囲(mm)20~200寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
両丸口ノギス KANON(中村製作所)両丸口ノギスKANON(中村製作所)
71,980税込79,178
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
最小表示量(mm)0.05
ダイヤルノギス KANON(中村製作所)ダイヤルノギスKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
64,980税込71,478
1個ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
端面-穴ピッチ測定用のデジタル丸穴ピッチノギス。
最小表示量(mm)0.01
丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
58,980税込64,878
1個ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途等径穴の間隔測定に最適です。
デジタルコンビニエンススケール KANON(中村製作所)デジタルコンビニエンススケールKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
機械、測定機器などの位置決めに最適です
最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
ノギス KANON(中村製作所)ノギスKANON(中村製作所)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
最小読取値(mm)0.05質量(kg)1.9器差(mm)±0.15
ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)ワイヤレスデータ送信ノギスKANON(中村製作所)
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
デジタルネックノギス KANON(中村製作所)デジタルネックノギスKANON(中村製作所)
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)直読デジタル丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
66,980税込73,678
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプデータ出力機能付従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)デジタルポイントノギスKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)デジタルブレードノギスKANON(中村製作所)
47,980税込52,778
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)
83,980税込92,378
1本
8日以内出荷
小径穴用の丸穴ピッチノギス専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
ワイドノギス KANON(中村製作所)ワイドノギスKANON(中村製作所)
19,980税込21,978
1本ほか
8日以内出荷から20日以内出荷
ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギスジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
最小読取値(mm)0.05(39を20等分)測定長(mm)150許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 中国語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-57デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(中国語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 英語版校正証明書付KANON(中村製作所)
75,980税込83,578
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-56デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正(英語)
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付 KANON(中村製作所)コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス E-FW 校正証明書付KANON(中村製作所)
73,980税込81,378
1本
30日以内出荷
測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395材質SUS420J2測定範囲(mm)0~300最小表示(mm)0.01アズワン品番62-8882-34-20デプスバー(有・無)あり校正証明書一般校正

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス