絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(2)
ベース寸法(mm)
  • 75(2)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(1)
器差(mm)
  • ±0.015
  • ±0.005(1)
  • ±0.01(1)
  • ±0.02(35)
  • ±0.03(37)
  • ±0.04(10)
  • ±0.05(15)
  • ±0.06(7)
  • ±0.07(12)
  • ±0.08(3)
  • ±0.10(3)
  • ±0.12(1)
  • ±0.15(3)
  • ±0.20(3)
  • ±2(1)
ブランド
  • テクロック(2)
テクロック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル デプスゲージ テクロック

    ダイヤル デプスゲージ

    テクロック(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
    使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。目量(mm)0.01
  • デプスゲージ テクロック

    デプスゲージ

    テクロック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。
    用途測定物の深さや段差の測定に。全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ測定範囲(mm)20目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下器差(mm)±0.015最小表示(mm)0.01測定子形状(mm)Φ3.2鋼球ベース寸法(mm)75×16(a×b)測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15

『ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ