絞り込み
ブランド
  • テクロック(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
最小表示量(mm)
  • 0.01(3)
ベース寸法(mm)
  • Φ16
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 63(1)
  • 63.5(12)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(109)
  • 101.6(8)
  • 120(2)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 200(6)
  • 250(16)
  • 300(1)
  • -(4)
  • Φ25(3)
  • Φ40(1)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01シリーズ7平面度(μm)5
ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロックダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)テクロック(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から24日以内出荷
用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。目量(mm)0.01使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。測定力(N)1.4以下
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロックBluetoothデジタルデプスゲージテクロック
87,980税込96,778
1台ほか
翌々日出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ