絞り込み
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • フジツール(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(5)
  • 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(3)
  • 0.05(1)
  • 1(1)
ベース寸法(mm)
  • 60
  • 40(3)
  • 50(6)
  • 63(1)
  • 63.5(12)
  • 75(12)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(109)
  • 101.6(8)
  • 120(2)
  • 150(8)
  • 180(3)
  • 200(6)
  • 250(16)
  • 300(1)
  • -(4)
  • Φ16(3)
  • Φ25(3)
  • Φ40(1)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
器差(mm)
  • ±0.05(1)
  • ±0.10(1)
±0.05・±0.10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルミニデプス SK(新潟精機)デジタルミニデプスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60トラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)デプスバー(有・無)
ミニデップスゲージ フジツールミニデップスゲージフジツール(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。ベース寸法(mm)60材質ステンレス質量(g)32
タイヤデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)タイヤデプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01ミツトヨ品番571-100-20
ダイヤルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
ダイヤルデップスゲージ Tシリーズ ピーコック魔法瓶工業ダイヤルデップスゲージ Tシリーズピーコック魔法瓶工業
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に最適
測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.001測定子直径(Φmm)0.1ベース長(mm)60アズワン品番64-8923-43

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ