絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
  • KANON(中村製作所)(39)
  • テクロック(32)
  • SK(新潟精機)(17)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • アズワン(3)
  • シンワ測定(3)
  • Peacock(尾崎製作所)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 松井精密(2)
  • はくでん(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • フジツール(1)
  • マール社(1)
  • JTC(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • Milescraft(1)
  • TIME(1)
最大測定範囲(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~400未満(2)
ベース寸法(mm)
  • 100(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドシャープナー エスコダイヤモンドシャープナーエスコ
1,320税込1,452
1個(1個)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)エスコ
2,050税込2,255
1セット(1セット)
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
150mm デプスゲージ デジタル/フック付 エスコ150mm デプスゲージ デジタル/フック付エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付アズワン品番65-9273-86
デジタルデプスマイクロメーター エスコデジタルデプスマイクロメーターエスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスゲージ(デジタル/片側ベース) エスコデプスゲージ(デジタル/片側ベース)エスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレスアズワン品番65-2174-15
デプスゲージ(デジタル) エスコデプスゲージ(デジタル)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
300mm デジタルデプスゲージ エスコ300mm デジタルデプスゲージエスコ
32,400税込35,640
1本
翌日出荷
ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃質量(kg)0.7測定範囲(mm)300電源CR2032×1個(付属)最小目盛(mm)0.01ベース幅(mm)100アズワン品番64-2258-15許容温度(℃)+5~40
200mm  デプスゲージ エスコ200mm デプスゲージエスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-2材質ステンレス製質量(g)200公差±0.02測定範囲(mm)0~200ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
200mm  デプスゲージ(ディジタル) エスコ200mm デプスゲージ(ディジタル)エスコ
25,300税込27,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725F-12
150mm  デプスゲージ(ディジタル) エスコ150mm デプスゲージ(ディジタル)エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA725F-11
150mm  デプスゲージ エスコ150mm デプスゲージエスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギスエスコ品番EA725F-1材質ステンレス製質量(g)140公差±0.02測定範囲(mm)0~150ベース寸法(mm)100×7.2最小目盛(mm)0.05最大誤差(mm)±0.02ベース幅(mm)100特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
デプスゲージ(アングルゲージ付) エスコデプスゲージ(アングルゲージ付)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
深さと角度の両方を測定。ローレットナットによって最終位置にロックできます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ