絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(4)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(6)
校正証明書
  • -(5)
  • 付き(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

アナログ外側マイクロメータ :「sks」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサイドマイクロメータ SK(新潟精機)インサイドマイクロメータSK(新潟精機)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定最小読取値(mm)0.01タイプアナログ寸法A(mm)28寸法D(mm)18寸法B(mm)5寸法C(mm)8主な用途内側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カウントマイクロメータ SK(新潟精機)カウントマイクロメータSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4タイプカウント寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。最小表示(mm)0.01タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に定圧装置ラチェットストップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒1本付です。
標準外側マイクロメータセット SK(新潟精機)標準外側マイクロメータセットSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1セット(6個)
翌々日出荷から15日以内出荷
0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.01付属品キースパナ×3セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本)最小読取値(mm)0.01組数6材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に質量(kg/セット)3.8材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)4、5、6RoHS指令(10物質対応)対応特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
標準外側マイクロメータ SK(新潟精機)標準外側マイクロメータSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。
用途外側寸法の測定に付属品ハードケース材質フレーム/球状黒鉛鋳鉄、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超硬チップタイプアナログ測定範囲(mm)0-25本体質量(g)150最小読取値(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×18
アナログ外側マイクロメータ